Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66261014924 Ενοποιημένος τροχός 1 ίντσα διάμετρος x 1 ίντσα πλάτος x 3/16 ίντσα Pk50 | AF8LHG 26ZZ28

NORTON ABRASIVES 66261014924 Unified Wheel 1 Inch διάμετρος x 1 ίντσα πλάτος x 3/16 ίντσα Pk50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8LHG Μοντέλο: 66261014924Cross Ref: 26ZZ28

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€588.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνοποιημένος τροχός
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
ΧρώμαTan
ΠυκνότηταΣκληρό (8)
Διάμετρος1"
ΒαθμόςΜέτριας Δυσκολίας
Μέγιστη. RPM30,000
Μέγεθος στήριξης3 / 16 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆρμπορ Τρύπα
ΣτυλΕλαφρύ Deburring και ανάμειξη
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.5775
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ6805300000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στήριξηςΛειαντικό υλικόΧρώμαΤοποθέτηση ΤύποςΣτυλΠλάτοςΠυκνότηταΔιάμετροςPkg. Ποσ.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66254406395 Ενοποιημένος τροχός 3 ίντσες διάμετρος x 1/4 ίντσες πλάτος x Tr | AF8LGF 26ZY66 66254406395TRΟξείδιο αργιλίουΜπλεΓρήγορη αλλαγήDeburring και Blending1 / 4 "Σκληρό (7)3"1€23.98
NORTON ABRASIVES 66254413660 Ενοποιημένος τροχός 2 ίντσες διάμετρος x 1/4 ίντσες πλάτος x Tr | AF8LGG 26ZY67 66254413660TRΟξείδιο αργιλίουΜπλεΓρήγορη αλλαγήDeburring και Blending1 / 4 "Μαλακό (4)2"1€12.82
NORTON ABRASIVES 66254413661 Ενοποιημένος τροχός 3 ίντσες διάμετρος x 1/4 ίντσες πλάτος x Tr | AF8LGH 26ZY68 66254413661TRΟξείδιο αργιλίουΜπλεΓρήγορη αλλαγήDeburring και Blending1 / 4 "Μαλακό (4)3"1€21.18
NORTON ABRASIVES 66254414832 Ενοποιημένος τροχός 3 ίντσες διάμετρος x 1/4 ίντσες πλάτος x 1/4 ίντσες | AF8LGJ 26ZY69 662544148321 / 4 "Οξείδιο αργιλίουΜπλεΆρμπορ ΤρύπαDeburring και Blending1 / 4 "Μέσο (5)3"1€19.49
NORTON ABRASIVES 66254432925 Ενοποιημένος τροχός 3 ίντσες διάμετρος x 1/2 ίντσα πλάτος x 1/4 ίντσες | AF8LGP 26ZY74 662544329251 / 4 "Οξείδιο αργιλίουΜπλεΆρμπορ ΤρύπαDeburring και Blending1 / 2 "Μέσο (5)3"1€33.89
NORTON ABRASIVES 66254433504 Ενοποιημένος τροχός 2 ίντσες διάμετρος x 1/4 ίντσες πλάτος x 1/4 ίντσες | AF8LGQ 26ZY75 662544335041 / 4 "Οξείδιο αργιλίουΜπλεΆρμπορ ΤρύπαDeburring και Blending1 / 4 "Μέσο (5)2"1€10.84
NORTON ABRASIVES 66254433508 Unified Wheel 3 Inch Διάμετρος x 1/2 Inch Πλάτος x 3/8 Inch | AF8LGR 26ZY76 662544335083 / 8 "Οξείδιο αργιλίουΜπλεΆρμπορ ΤρύπαDeburring και Blending1 / 2 "Μέσο (5)3"1€37.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261014924 Unified Wheel 1 Inch διάμετρος x 1 ίντσα πλάτος x 3/16 ίντσα Pk50
€588.11 /πακέτο