NORTON ABRASIVES 66253049115 Δίσκος λείανσης με βάση πλάκα 9 ίντσες Διάμετρος 46g | AB9GKU 2D168

NORTON ABRASIVES 66253049115 Επιτοίχιος δίσκος λείανσης Διάμετρος 9 ιντσών 46g

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9GKU Μοντέλο: 66253049115Σταυρός: 2D168

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€891.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος λείανσης με βάση την πλάκα
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Μέγεθος κληματαριάς4-15 / 16 "
Τύπος ομολόγουΥαλοποιημένος
Διάμετρος9"
χαλίκι46
Μέγιστη. RPM2070
Χαρακτηριστικά32A46-MVBE
Πάχος2"
Τύπος τροχούΠληκτρολογήστε 35

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.31
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ6804224000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πάχος ζάντας (2-1 / 32 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοχαλίκιΜέγιστη. RPMΤιμή
NORTON ABRASIVES 66253049112 Δίσκος λείανσης σε πλάκα Διαμέτρου 9 ιντσών 70 g | AB9GKT 2D167 66253049112702550€851.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253049115 Επιτοίχιος δίσκος λείανσης Διάμετρος 9 ιντσών 46g
€891.98 /μονάδα