NORTON ABRASIVES 66253049112 Δίσκος λείανσης σε πλάκα Διαμέτρου 9 ιντσών 70 g | AB9GKT 2D167

NORTON ABRASIVES 66253049112 Επιτοίχιος δίσκος λείανσης Διάμετρος 9 ιντσών 70g

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9GKT Μοντέλο: 66253049112Σταυρός: 2D167

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€851.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος λείανσης με βάση την πλάκα
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Μέγεθος κληματαριάς4-15 / 16 "
Τύπος ομολόγουΥαλοποιημένος
Διάμετρος9"
χαλίκι70
Μέγιστη. RPM2550
Χαρακτηριστικά32A70-JVBEP
Πάχος2"
Τύπος τροχούΠληκτρολογήστε 35

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.31
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ6804224000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • 32A σειρά Vitrium3 (VS3) δίσκος λείανσης / τροχός που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε μηχανές λείανσης για λειαντικές κοπές, λείανση επιφανειών / εργαλείων και εφαρμογές επανατοποθέτησης
    • Διαθέτει αιχμηρά και μονοκρυσταλλικά λειαντικά οξειδίου αλουμινίου για ελεύθερη ικανότητα κοπής σε μια ευρεία γκάμα μαλακών και σκληρών υλικών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοχαλίκιΜέγιστη. RPMΤιμή
NORTON ABRASIVES 66253049115 Δίσκος λείανσης με βάση πλάκα 9 ίντσες Διάμετρος 46g | AB9GKU 2D168 66253049115462070€891.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253049112 Επιτοίχιος δίσκος λείανσης Διάμετρος 9 ιντσών 70g
€851.98 /μονάδα