Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTON ABRASIVES 66252838850 3/4 Inch Power Tube Brush, Double Shank, 3/8 Inch Brush, 5 Inch General Length | CD2JBK 416N74

NORTON ABRASIVES 66252838850 3/4 Inch Power Tube Brush, Double Shank, 3/8 Inch Brush, 5 Inch Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2JBK Μοντέλο: 66252838850Σταυρός: 416N74

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα σωλήνων
Βούρτσα Dia.3 / 4 "
Μήκος βούρτσας3 / 8 "
Συμπληρώστε υλικόΚαρβίδιο πυριτίου
Μέγιστη. RPM3000
Τύπος λειτουργίαςPower
Συνολικό μήκος5"
Μέγεθος κνήμης0.238 "
ΣτυλΔιπλό
Συρμάτινο διάμετρο.0.04 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒούρτσα Dia.Μήκος βούρτσαςΣυμπληρώστε υλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΣτυλΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
NORTON ABRASIVES 66252838939 Power Tube Brush, Single Shank, 1/2 Inch Brush, 8-1/2 Inch General Length | CD2HZR 416M57 662528389391 / 2 "1 / 2 "Νάιλον8.5 "0.094 "μονόκλινο0.008 "€11.06
NORTON ABRASIVES 66252838941 Power Tube Brush, Double Shank, 25/64 Inch Brush, 15-1/2 Inch Total Length | CD2JAB 416M96 662528389411"25 / 64 "Νάιλον15.5 "0.156 "Διπλό0.01 "€17.46
NORTON ABRASIVES 66252838851 Power Tube Brush, Single Shank, 3/16 Inch Brush, 5 Inch General Length | CD2JBD 416N59 6625283885133 / 64 "3 / 16 "Καρβίδιο πυριτίου5"0.175 "μονόκλινο0.022 "€7.94
NORTON ABRASIVES 66252838852 Power Tube Brush, Single Shank, 3/8 Inch Brush, 5 Inch General Length | CD2JBT 416P01 662528388521-1 / 64 "3 / 8 "Καρβίδιο πυριτίου5"0.255 "μονόκλινο0.022 "€26.15
NORTON ABRASIVES 66252838909 Power Tube Brush, Single Shank, 1/4 Inch Brush, 2-1/4 Inch General Length | CD2JBV 416P06 662528389095 / 8 "1 / 4 "Ατσάλι2.25 "0.125 "μονόκλινο0.005 "€5.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252838850 3/4 Inch Power Tube Brush, Double Shank, 3/8 Inch Brush, 5 Inch Συνολικό μήκος
€32.38 /μονάδα