Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6PTF2 Τεμάχιο τοιχοποιίας 5/8 ίντσες Μήκος μήκους 13 ιντσών 3/8 σε | AF2BBM

WESTWARD 6PTF2 μύτη τοιχοποιίας 5/8 ίντσες μήκους 13 ιντσών Στέλεχος 3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BBM Μοντέλο: 6PTF2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι τεκτονικών
Λίγο Ντία.5 / 8 "
Κεφάλια κοπής1
Μήκος διάτρησης11.5 "
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος13 "
Σχήμα κνήμηςΕτερόφυλη
Μέγεθος κνήμης3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος διάτρησηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 6PTE6 Τεμάχιο τοιχοποιίας 5/8 ίντσες Μήκος μήκους 6 ιντσών 3/8 σε | AF2BBF 6PTE64.5 "6"€13.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6PTF2 μύτη τοιχοποιίας 5/8 ίντσες μήκους 13 ιντσών Στέλεχος 3/8 ίντσες
€21.63 /μονάδα