NORTON 5741 x 697 Single (2) x 689 PC Door Operator Nonhanded Aluminium | AG6QZD 45J041

NORTON 5741 x 697 Single (2) x 689 PC Door Operator Nonhanded Aluminium

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QZD Μοντέλο: 5741 x 697 Μονό (2) x 689 PCCross Ref: 45J041

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,015.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανοκίνητος χειριστής πορτών
Τύπος βραχίοναΣυρόμενη πλαϊνή τραβήξτε πλευρά, διπλή μοχλό ώθησης
Πιο στενή απόδοσηΒαρέως
Πλησιέστερος τύποςΚρατήστε ανοιχτό
Λειτουργία κλεισίματοςΗλεκτρικό
ΧρώμαΑλουμίνιο
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Πλάτος εξωτερικής πόρτας30 έως 48 "
φινίρισμαΑλουμίνιο
Ύψος στέγασης5.25 "
Μήκος στέγασης29 "
Πλάτος στέγασης4.625 "
Πλάτος εσωτερικής πόρτας30 έως 48 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρτας180 μοίρες τραβήξτε πλευρά, 170 μοίρες ώθηση πλευρά
Στυλ συναρμολόγησηςΠιέστε ή τραβήξτε την πλευρική κορυφή
Προβολή από το Wall4-5 / 8 "
Μέγεθος ελατηρίουΡυθμιζόμενο 1 έως 4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.37
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)90.42
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8302413000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βραχίοναΧρώμαφινίρισμαΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
NORTON 5711XRF1X690X574 Power Door Operator 120vac Pull Side | AD6VEK 4AVD2 5711XRF1X690X574Συρόμενη τροχιά, μεντεσέ (τράβηγμα) πλευράΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο5.25 "29 "4.625 "Τραβήξτε την πλευρά€3,978.67
NORTON 5721XRF1X690X574 Power Door Operator 120vac Push Side | AD6VEL 4AVD3 5721XRF1X690X574Διπλό μοχλόΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο5.25 "29 "4.625 "Πλευρική ώθηση€3,943.68
NORTON 5610-RFI x 531 (2) x 689 Door Operator Nonhanded Aluminium | AG6QZB 45J039 5610-RFI x 531 (2) x 689Διαδρομή διαφανειώνΑλουμίνιοΑλουμίνιο5.5 "18.125 "4.375 "Άκαμπτο βραχίονα τραβήγματος πλευρά, συρόμενη τροχιά€2,451.45
NORTON 5740 x 697 Single (2) x 689 PC Door Operator Nonhanded Aluminium | AG6QZC 45J040 5740 x 697 Μονό (2) x 689 PCΣυρόμενη πλαϊνή τραβήξτε πλευρά, διπλή μοχλό ώθησηςΑλουμίνιοΑλουμίνιο5.25 "29 "4.625 "Πιέστε ή τραβήξτε την πλευρική κορυφή€5,015.22
NORTON 5740-RFI x 574 (2) x 689 Door Operator Nonhanded Aluminium | AG6QZE 45J042 5740-RFI x 574 (2) x 689Συρόμενη πλαϊνή τραβήξτε πλευρά, διπλή μοχλό ώθησηςΑλουμίνιοΑλουμίνιο5.25 "29 "4.625 "Πιέστε ή τραβήξτε την πλευρική κορυφή€5,230.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTON 5741 x 697 Single (2) x 689 PC Door Operator Nonhanded Aluminium
€5,015.22 /μονάδα