Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORTH AMERICAN 15869 Χεράκι 3/8 ίντσας UNS

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6PAF Μοντέλο: 15869Cross Ref: 36UV83

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€89.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε με το χέρι
φινίρισμαΜη επικαλυμμένο / φωτεινό
Αριθμός λίστας15869
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2 15 / 16 "
Πίσσα27
Όρια διαμέτρου βήματος3B
Σανκ Ντία.0.381 "
Μέγεθος3 / 8 "
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Τύπος νημάτωνNS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.97
Μήκος πλοίου (cm)7.47
Πλάτος πλοίου (cm)0.97
Κωδικός ΕΣ8207403000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωννήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΤιμή
ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 16360 Χειροκίνητο πάτημα 5/8 ιντσών UNEF | AG6PAG 36UV84 16360Κάτω1636061 13 / 16 "NEF3 13 / 16 "242B€116.85
ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 20912 Χερούλι Νο 5 Μ | AG6PAJ 36UV86 20912Βύσμα20912222mmΜετρικό πρόστιμο60mm0.50mm6H€127.61
ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 15132 Βρύση χεριού No.6 UNC | AG6PAL 36UV88 15132Βύσμα15132211 / 16 "NC2"32Επιμετάλλωση€25.32
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 15192 Χτύπημα χεριού No.8 UNC | AG6PAM 36UV89 15192Βύσμα1519223 / 4 "NC2.125 "32Επιμετάλλωση€25.78
ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 15216 Χερούλι No.8 UNS | AG6PAN 36UV90 15216Βύσμα1521623 / 4 "NS2.125 "403B€79.77
ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 15384 Χερούλι Νο.12 UNEF | AG6PAP 36UV91 15384Βύσμα15384215 / 16 "NEF2.375 "323B€64.05
ΒΟΡΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 15534 Χερούλι 1/4 ιντσών UNS | AG6PAR 36UV93 15534Βύσμα1553421"NS2.5 "243B€63.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORTH AMERICAN 15869 Χεράκι 3/8 ίντσας UNS
€89.25 /μονάδα