Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORGREN M24470210 Περιστρεφόμενος αγκώνας 90 μοιρών Push Inch - Πακέτο 10 | AB2FEJ 1LRT8

NORGREN M24470210 Περιστρεφόμενος αγκώνας 90 μοιρών Push Inch - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2FEJ Μοντέλο: M24470210Cross Ref: 1LRT8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο αγκώνα, 90 μοίρες
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυβουτυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος5 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα10-32
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size5 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0428
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
NORGREN M01470418 Περιστρεφόμενος Αγκώνας 90 Μοίρες 4mm Πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 10 | AB2FBK 1LRC9 M0147041814mm1 / 8 "4mm€41.21
NORGREN M01470618 Swivel Elbow 90 Degree 6mm Polypropylene - Πακέτο 10 | AB2FBL 1LRD1 M0147061814mm1 / 8 "6mm€52.19
NORGREN M02470403 Swivel Elbow 90 Degree Adapter - Pack of 10 | AB2FBZ 1LRF3 M024704038mmM34mm€58.42
NORGREN M02470405 Swivel Elbow 90 Degree Adapter - Pack of 10 | AB2FCA 1LRF4 M024704058mmM54mm€58.79
NORGREN M02470406 Swivel Elbow 90 Degree Adapter - Πακέτο 10 | AB2FCB 1LRF5 M024704068mmM64mm€58.42
NORGREN M02470605 Swivel Elbow 90 Degree Adapter - Πακέτο 10 | AB2FCC 1LRF6 M024706058mmM56mm€60.19
NORGREN M02470606-257 Προσαρμογέας περιστροφής 90 μοιρών - Πακέτο 10 | AB2FCD 1LRF7 M02470606-2578mmM66mm€72.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORGREN M24470210 Περιστρεφόμενος αγκώνας 90 μοιρών Push Inch - Πακέτο 10
€47.45 /μονάδα