Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORGREN M01470618 Swivel Elbow 90 Degree 6mm Polypropylene - Πακέτο 10 | AB2FBL 1LRD1

NORGREN M01470618 Περιστρεφόμενος αγκώνας 90 μοιρών 6mm Πολυπροπυλένιο - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2FBL Μοντέλο: M01470618Cross Ref: 1LRD1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο αγκώνα, 90 μοίρες
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυβουτυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος14mm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size6mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0698
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
NORGREN M01470418 Περιστρεφόμενος Αγκώνας 90 Μοίρες 4mm Πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 10 | AB2FBK 1LRC9 M0147041814mm1 / 8 "4mm€41.21
NORGREN M02470403 Swivel Elbow 90 Degree Adapter - Pack of 10 | AB2FBZ 1LRF3 M024704038mmM34mm€58.42
NORGREN M02470405 Swivel Elbow 90 Degree Adapter - Pack of 10 | AB2FCA 1LRF4 M024704058mmM54mm€58.79
NORGREN M02470406 Swivel Elbow 90 Degree Adapter - Πακέτο 10 | AB2FCB 1LRF5 M024704068mmM64mm€58.42
NORGREN M02470605 Swivel Elbow 90 Degree Adapter - Πακέτο 10 | AB2FCC 1LRF6 M024706058mmM56mm€60.19
NORGREN M02470606-257 Προσαρμογέας περιστροφής 90 μοιρών - Πακέτο 10 | AB2FCD 1LRF7 M02470606-2578mmM66mm€72.08
NORGREN M22470103 περιστρεφόμενο αγκώνα 90 μοίρες ίντσα ώθησης - πακέτο 10 | AB2FDG 1LRL1 M224701035 / 16 "3mm1 / 8 "€53.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORGREN M01470618 Περιστρεφόμενος αγκώνας 90 μοιρών 6mm Πολυπροπυλένιο - Πακέτο 10
€52.19 /μονάδα