Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORGREN M20600200 Tee Push Inch Tube 5/32 Inch - Πακέτο 10 | AB2FCU 1LRJ1

NORGREN M20600200 Tee Push Inch Tube 5/32 Inch - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2FCU Μοντέλο: M20600200Cross Ref: 1LRJ1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυβουτυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςTube x Tube x Tube
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size5 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7307230000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςTube SizeΤιμή
NORGREN M00600400 Tee 4mm Σωλήνας Πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 10 | AB2FBD 1LRC1 M00600400Σωλήνας4mm€84.68
NORGREN M00600600 Tee 6mm Tube Πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 10 | AB2FBE 1LRC2 M00600600Σωλήνας6mm€96.14
NORGREN M20600100 Tee Push Inch Tube 1/8 ίντσες - Συσκευασία 10 | AB2FCT 1LRH9 M20600100Tube x Tube x Tube1 / 8 "€52.16
NORGREN M20600400 Tee Push Inch Tube 1/4 ίντσα - Πακέτο 10 | AB2FCV 1LRJ2 M20600400Σωλήνας1 / 4 "€64.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORGREN M20600200 Tee Push Inch Tube 5/32 Inch - Pack of 10
€60.57 /μονάδα