TURNSTILE 1100E-SS-DA 2-way Controlled 2 Way | AG2EXP 31HH27

TURNSTILE 1100E-SS-DA 2-way Controlled 2 Way

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2EXP Μοντέλο: 1100E-SS-DAΔιασταύρωση: 31HH27

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,390.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπεριστροφική πόρτα
Τύπος ελέγχουΗλεκτρικό
φινίρισμαBrushed
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Επιχείρηση2 Way
συνολικό ύψος40 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος30 "
ΠεριστροφήΑριστερό χέρι / δεξί χέρι
ΣτυλΠτώση βραχίονα
Χαρακτηριστικά2-Way ελεγχόμενη
Τάση24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7308909090

Λεπτομέρειες:

    • Άνοιγμα βραχίονα (In.) (19)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχείρησηΠεριστροφήΧαρακτηριστικάΤιμή
TURNSTILE 1101E-SS-FE-DA Αριστερή Είσοδος Ελεύθερη Έξοδος | AG2EXK 31HH23 1101E-SS-FE-DA2 WayΑριστερό χέριΑριστερή είσοδος, δωρεάν έξοδος€9,390.96
TURNSTILE 1101E-SS-LE-DA Έξοδος κλειδώματος εισόδου αριστερά | AG2EXL 31ΗΗ24 1101E-SS-LE-DA1 WayΑριστερό χέριΑριστερή είσοδος, Έξοδος κλειδώματος€9,390.96
TURNSTILE 1102E-SS-FE-DA Είσοδος χωρίς είσοδο δεξιά | AG2EXM 31ΗΗ25 1102E-SS-FE-DA2 WayΔεξί χέριΔεξιά είσοδος, δωρεάν έξοδος€8,847.12
TURNSTILE 1102E-SS-LE-DA Κλείδωμα δεξιάς εισόδου Έξοδος | AG2EXN 31HH26 1102E-SS-LE-DA1 WayΔεξί χέριΔεξιά είσοδος, Κλείδωμα εξόδου€9,390.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TURNSTILE 1100E-SS-DA 2-way Controlled 2 Way
€9,390.96 /μονάδα