Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORDFAB 8040401686 Προσαρμογέας μηχανής 4 In | AD3LPN 3249-0400-100000 / 40D612

NORDFAB 8040401686 Προσαρμογέας μηχανής 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LPN Μοντέλο: 8040401686Cross Ref: 3249-0400-100000 / 40D612
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
€48.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος4"
Μέγεθος αγωγού4"
Gauge22
Διάμετρος εισόδου4"
Μήκος4"
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.4"
ΧαρακτηριστικάΠροσαρμογέας μηχανήματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307994000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούΔιάμετρος εισόδουOutlet Dia.Τιμή
NORDFAB 8040401688 Προσαρμογέας μηχανής 6 In | AD3LPP 3249-0600-100000 / 40D613 80404016886"6"6"6"€66.74
NORDFAB 8040401690 Προσαρμογέας μηχανήματος 8 In | AD3LPQ 3249-0800-100000 / 40D614 80404016908"8"8"8"€69.64
NORDFAB 8040401692 Προσαρμογέας μηχανήματος 10 In | AD3LPR 3249-1000-100000 / 40D615 804040169210 "10 "10 "10 "€78.68
NORDFAB 8040401694 Προσαρμογέας μηχανής 12 In | AD3LPT 3249-1200-100000 / 40D616 804040169412 "12 "12 "12 "€85.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORDFAB 8040401686 Προσαρμογέας μηχανής 4 ιντσών
€48.26 /μονάδα