Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORDFAB 8040300053 Συναρμολόγηση αγωγών Κοπή ίντσας 12 x 10 | AD3LNE 3223-1210-100000 / 40D580

NORDFAB 8040300053 Τοποθέτηση αεραγωγών Κοπή ίντσας 12 x 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LNE Μοντέλο: 8040300053Cross Ref: 3223-1210-100000 / 40D580

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€190.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος12 "x 10"
Μέγεθος αγωγού12 "x 10"
Gauge22
Διάμετρος εισόδου12 "
Μήκος16 "
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.10 "
ΧαρακτηριστικάIn-Cut
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307994000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούΔιάμετρος εισόδουΜήκοςOutlet Dia.ΠλάτοςΤιμή
NORDFAB 8040300003 Συναρμολόγηση αγωγών Κοπή ίντσας 4 x 4 | AD3LMQ 3223-0404-100000 / 40D567 80403000034 "x 4"4 "x 4"4"10 "4"10 "€120.19
NORDFAB 8040300008 Συναρμολόγηση αγωγών Κοπή ίντσας 6 x 4 | AD3LMR 3223-0604-100000 / 40D568 80403000086 "x 4"6 "x 4"6"10 "4"10 "€143.38
NORDFAB 8040300017 Συναρμολόγηση αγωγών Κοπή ίντσας 8 x 4 | AD3LMT 3223-0804-100000 / 40D569 80403000178 "x 4"8 "x 4"8"10 "4"10 "€120.34
NORDFAB 8040300010 Συναρμολόγηση αγωγών Κοπή ίντσας 6 x 6 | AD3LMU 3223-0606-100000 / 40D570 80403000106 "x 6"6 "x 6"6"12 "6"12 "€128.69
NORDFAB 8040300019 Προσαρμογή αεραγωγών Κοπή ίντσας 8 x 6 | AD3LMV 3223-0806-100000 / 40D571 80403000198 "x 6"8 "x 6"8"12 "6"12 "€128.69
NORDFAB 8040300021 Συναρμολόγηση αγωγών Κοπή ίντσας 8 x 8 | AD3LMW 3223-0808-100000 / 40D572 80403000218 "x 8"8 "x 8"8"14 "8"14 "€168.28
NORDFAB 8040300030 Συναρμολόγηση αγωγών Κοπή ίντσας 10 x 4 | AD3LMX 3223-1004-100000 / 40D573 804030003010 "x 4"10 "x 4"10 "10 "4"10 "€119.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORDFAB 8040300053 Τοποθέτηση αεραγωγών Κοπή ίντσας 12 x 10
€190.16 /μονάδα