Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORDFAB 8040025944 Reducer 16 Diameter Steel | AH2LFP 3222-1610-100000 / 29RN20

NORDFAB 8040025944 Μειωτήρας Χάλυβας διαμέτρου 16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2LFP Μοντέλο: 8040025944Cross Ref: 3222-1610-100000 / 29RN20

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€335.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Μέγεθος αγωγού16 "x 10"
Υλικό τοποθέτησηςΓαλβανισμένο ατσάλι
Gauge20
Διάμετρος εισόδου15 63 / 64 "
Μήκος12 "
Outlet Dia.16 "
Βαθμός πίεσης2 "έως 42" WG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούGaugeΔιάμετρος εισόδουΜήκοςOutlet Dia.Τιμή
NORDFAB 8040025920 Reducer 14 Diameter Steel | AH2LFE 3222-1404-100000 / 29RN11 804002592014 "x 4"2213 61 / 64 "16 "14 "€246.21
NORDFAB 8040025922 Reducer 14 Diameter Steel | AH2LFF 3222-1406-100000 / 29RN12 804002592214 "x 6"2213 61 / 64 "14 "14 "€246.21
NORDFAB 8040025924 Reducer 14 Diameter Steel | AH2LFG 3222-1408-100000 / 29RN13 804002592414 "x 8"2213 61 / 64 "12 "14 "€243.63
NORDFAB 8040025926 Reducer 14 Diameter Steel | AH2LFH 3222-1410-100000 / 29RN14 804002592614 "x 10"2213 61 / 64 "10 "14 "€246.21
NORDFAB 8040025928 Reducer 14 Diameter Steel | AH2LFJ 3222-1412-100000 / 29RN15 804002592814 "x 12"2213 61 / 64 "8"14 "€207.03
NORDFAB 8040025923 Reducer 14 Diameter Steel | AH2LFK 3222-1407-100000 / 29RN16 804002592314 "2213 61 / 64 "7"14 "€246.21
NORDFAB 3222-1604-100000 Reducer 16 Διάμετρος Χάλυβας | AH2LFL 29RN17 3222-1604-10000016 "x 4"2015 63 / 64 "18 "16 "€242.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORDFAB 8040025944 Μειωτήρας Χάλυβας διαμέτρου 16
€335.21 /μονάδα