Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORDFAB 8010004385 Κουκούλα δρομολογητή αγωγών 6 In | AD3LPE 3231-0600-100000 / 40D604

NORDFAB 8010004385 Κουκούλα δρομολογητή αγωγών 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LPE Μοντέλο: 8010004385Cross Ref: 3231-0600-100000 / 40D604

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€484.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος6"
Μέγεθος αγωγού6"
Gauge22
Ύψος12 "
Διάμετρος εισόδου6"
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.6 "x 12"
ΧαρακτηριστικάΚουκούλα δρομολογητή
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307994000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούΔιάμετρος εισόδουΤιμή
NORDFAB 8010004383 Κουκούλα δρομολογητή αγωγών 4 In | AD3LPD 3231-0400-100000 / 40D603 80100043834"4"4"€369.80
NORDFAB 8010004387 Κουκούλα δρομολογητή αγωγών 8 In | AD3LPF 3231-0800-100000 / 40D605 80100043878"8"8"€408.75
NORDFAB 8010004381 ​​Duct Router, 10" Duct Size, 12" Length | AD3LPG 3231-1000-100000 / 40D606 801000438110 "10 "10 "€569.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORDFAB 8010004385 Κουκούλα δρομολογητή αγωγών 6 ιντσών
€484.40 /μονάδα