Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORDFAB 8010004383 Κουκούλα δρομολογητή αγωγών 4 In | AD3LPD 3231-0400-100000 / 40D603

NORDFAB 8010004383 Κουκούλα δρομολογητή αγωγών 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LPD Μοντέλο: 8010004383Cross Ref: 3231-0400-100000 / 40D603
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
€369.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
ΕπένδυσηΓαλβανιζέ
Διάμετρος4"
Μέγεθος αγωγού4"
Gauge22
Ύψος12 "
Διάμετρος εισόδου4"
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Outlet Dia.6 "x 12"
ΧαρακτηριστικάΚουκούλα δρομολογητή
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307994000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγεθος αγωγούΔιάμετρος εισόδουΤιμή
NORDFAB 8010004385 Κουκούλα δρομολογητή αγωγών 6 In | AD3LPE 3231-0600-100000 / 40D604 80100043856"6"6"€484.40
NORDFAB 8010004387 Κουκούλα δρομολογητή αγωγών 8 In | AD3LPF 3231-0800-100000 / 40D605 80100043878"8"8"€408.75
NORDFAB 8010004381 ​​Duct Router, 10" Duct Size, 12" Length | AD3LPG 3231-1000-100000 / 40D606 801000438110 "10 "10 "€569.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORDFAB 8010004383 Κουκούλα δρομολογητή αγωγών 4 ιντσών
€369.80 /μονάδα