NORD SK9032.1-112MP / 4-40.36-A AC Gearmotor 43 rpm TEFC 40.36 RA 5 HP | AH9CFJ 39RK78

NORD SK9032.1-112MP/4-40.36-A Κινητήρας AC 43 rpm TEFC 40.36 RA 5 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9CFJ Μοντέλο: SK9032.1-112MP/4-40.36-AΣταυρός: 39RK78

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,585.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
φινίρισμαΧρώμα από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλήρες φορτίο6.5
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνΜαντεμένια
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης40.3:1
Τύπος εργαλείουΈλικας / λοξότμητο
ΓρανάζιαΣκληρυμένος χάλυβας
ΣτέγασηΜαντεμένια
Hz60
Εισαγωγή HP5
Μονωτική κατηγορίαF
Μέγεθος πληκτρολογίου3/8 "x 3/8" x 2-3 / 4 "
Μήκος λιγότερο άξονας26 19 / 64 "
ΛίπανσηΓεμάτο με γράσο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή13718.0 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
RPM πινακίδας43
Χωρίς φορτίο RPM43
Απαιτείται αριθμός δίσκων φρένων0
Υπερφόρτωση φορτίου1949 λίβρες
Φάση3
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήCW / CCW
ΣφραγίδεςΧείλος
Shaft Dia.1.75 "
Προσανατολισμός άξοναΟρθή γωνία
Τύπος άξοναΕνιαία αριστερά
Θερμική προστασίαΚανένας
ΧαρακτηριστικάΚινητήρας AC
Τάση230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 104.4
Ύψος πλοίου (cm)54.86
Μήκος πλοίου (cm)125.98
Πλάτος πλοίου (cm)51.05
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φρένων Gearmotor: Κανένας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγασηΠερίφραξηφινίρισμαHzΕισαγωγή HPΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος λιγότερο άξοναςΛίπανσηΤιμή
NORD SK372.1-71L / 4 60.83 Ac Gearmotor 28 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XPX 5NUA2 SK372.1-71L / 4 60.83Κράμα αλουμινίου Die CastTEFCΑζωγράφιστος601/21/4 "Πλατεία x 1-1 / 4"15.9 "Ορυκτέλαιο€1,172.29
NORD SK172.1-71L / 4 38.75 Ac Gearmotor 44 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XPY 5NUA5 SK172.1-71L / 4 38.75Κράμα αλουμινίου Die CastTEFCΑζωγράφιστος601/23/16 "Πλατεία x 1-1 / 4"13.35 "Ορυκτέλαιο€1,230.46
NORD SK172.1-71L / 4 24.8 Ac Gearmotor 71 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XQA 5NUC3 SK172.1-71L / 4 24.8Κράμα αλουμινίου Die CastTEFCΑζωγράφιστος601/23/16 "Πλατεία x 1-1 / 4"13.35 "Ορυκτέλαιο€1,275.45
NORD SK172.1-71L / 4 15.76 Ac Gearmotor 111 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XQB 5NUC8 SK172.1-71L / 4 15.76Κράμα αλουμινίου Die CastTEFCΑζωγράφιστος601/23/16 "Πλατεία x 1-1 / 4"13.35 "Ορυκτέλαιο€1,280.79
NORD SK9012.1-63L / 4-12.23-A Gearmotor Ac 137 Rpm | AE7KLV 5YW22 SK9012.1-63L / 4-12.23-A-TEFCΧρώμα από ανοξείδωτο ατσάλι50/601/4--Γεμάτο λάδι€2,506.77
NORD SK9012.1-63L / 4-97.36-A Gearmotor Ac 17 Rpm | AE7KLW 5YW26 SK9012.1-63L / 4-97.36-A-TEFCΧρώμα από ανοξείδωτο ατσάλι50/601/4--Γεμάτο λάδι€2,035.73
NORD SK9012.1-71L / 4-12.23-A Gearmotor Ac 137 Rpm | AE7KLX 5YW33 SK9012.1-71L / 4-12.23-A-TEFCΧρώμα από ανοξείδωτο ατσάλι50/601/2--Γεμάτο λάδι€2,247.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORD SK9032.1-112MP/4-40.36-A Κινητήρας AC 43 rpm TEFC 40.36 RA 5 HP
€4,585.70 /μονάδα