NORD SK172.1-71L / 4 24.8 Ac Gearmotor 71 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XQA 5NUC3

NORD SK172.1-71L/4 24.8 Ac Gearmotor 71 Rpm Tefc 230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XQA Μοντέλο: SK172.1-71L/4 24.8Cross Ref: 5NUC3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,275.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηTEFC
φινίρισμαΑζωγράφιστος
Πλήρες φορτίο1.90/0.95
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνΚράμα αλουμινίου Die Cast
Σχέση μετάδοσης24.8
Τύπος εργαλείουΕλικοειδής
ΓρανάζιαΕλικοειδής
ΣτέγασηΚράμα αλουμινίου Die Cast
Hz60
Εισαγωγή HP1/2
Μονωτική κατηγορίαF
Μέγεθος πληκτρολογίου3/16 "Πλατεία x 1-1 / 4"
Μήκος λιγότερο άξονας13.35 "
ΛίπανσηΟρυκτέλαιο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή455 ίντσες-lb.
Πλαίσιο κινητήρα71
Τύπος κινητήραInverter Duty
ΒάσηΟριζόντιος
RPM πινακίδας71
Χωρίς φορτίο RPM71
Υπερφόρτωση φορτίου629 λίβρες
Φάση3
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
RPM @ 50 Hz59
Εύρος RPMαπό 51 έως 75
ΣφραγίδεςΔιπλό χείλος
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.8
Προσανατολισμός άξοναΣτη γραμμή
Αρχική ροπή18 ίντσες-lb.
Τάση230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.4975
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)47.24
Πλάτος πλοίου (cm)32.26
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: NORDBLOC.1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγασηΠερίφραξηφινίρισμαHzΕισαγωγή HPΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος λιγότερο άξοναςΛίπανσηΤιμή
NORD SK372.1-71L / 4 60.83 Ac Gearmotor 28 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XPX 5NUA2 SK372.1-71L / 4 60.83Κράμα αλουμινίου Die CastTEFCΑζωγράφιστος601/21/4 "Πλατεία x 1-1 / 4"15.9 "Ορυκτέλαιο€1,172.29
NORD SK172.1-71L / 4 38.75 Ac Gearmotor 44 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XPY 5NUA5 SK172.1-71L / 4 38.75Κράμα αλουμινίου Die CastTEFCΑζωγράφιστος601/23/16 "Πλατεία x 1-1 / 4"13.35 "Ορυκτέλαιο€1,230.46
NORD SK172.1-71L / 4 15.76 Ac Gearmotor 111 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XQB 5NUC8 SK172.1-71L / 4 15.76Κράμα αλουμινίου Die CastTEFCΑζωγράφιστος601/23/16 "Πλατεία x 1-1 / 4"13.35 "Ορυκτέλαιο€1,280.79
NORD SK9012.1-63L / 4-12.23-A Gearmotor Ac 137 Rpm | AE7KLV 5YW22 SK9012.1-63L / 4-12.23-A-TEFCΧρώμα από ανοξείδωτο ατσάλι50/601/4--Γεμάτο λάδι€2,506.77
NORD SK9012.1-63L / 4-97.36-A Gearmotor Ac 17 Rpm | AE7KLW 5YW26 SK9012.1-63L / 4-97.36-A-TEFCΧρώμα από ανοξείδωτο ατσάλι50/601/4--Γεμάτο λάδι€2,035.73
NORD SK9012.1-71L / 4-12.23-A Gearmotor Ac 137 Rpm | AE7KLX 5YW33 SK9012.1-71L / 4-12.23-A-TEFCΧρώμα από ανοξείδωτο ατσάλι50/601/2--Γεμάτο λάδι€2,247.58
NORD SK9012.1-71L/4-41.65-A Gearmotor Ac 41 rpm | AE7KLY 5YW35 SK9012.1-71L / 4-41.65-A-TEFCΧρώμα από ανοξείδωτο ατσάλι50/601/2--Γεμάτο λάδι€2,585.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORD SK172.1-71L/4 24.8 Ac Gearmotor 71 Rpm Tefc 230/460v
€1,275.45 /μονάδα