NORD SK372.1-71L / 4 60.83 Ac Gearmotor 28 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XPX 5NUA2

NORD SK372.1-71L/4 60.83 Ac Gearmotor 28 Rpm Tefc 230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XPX Μοντέλο: SK372.1-71L/4 60.83Σταυρός: 5NUA2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,172.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηTEFC
φινίρισμαΑζωγράφιστος
Πλήρες φορτίο1.90/0.95
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνΚράμα αλουμινίου Die Cast
Σχέση μετάδοσης60.83
Τύπος εργαλείουΕλικοειδής
ΓρανάζιαΕλικοειδής
ΣτέγασηΚράμα αλουμινίου Die Cast
Hz60
Εισαγωγή HP1/2
Μονωτική κατηγορίαF
Μέγεθος πληκτρολογίου1/4 "Πλατεία x 1-1 / 4"
Μήκος λιγότερο άξονας15.9 "
ΛίπανσηΟρυκτέλαιο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή1106 ίντσες-lb.
Πλαίσιο κινητήρα71
Τύπος κινητήραInverter Duty
ΒάσηΟριζόντιος
RPM πινακίδας28
Χωρίς φορτίο RPM28
Υπερφόρτωση φορτίου1099 λίβρες
Φάση3
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
RPM @ 50 Hz23
Εύρος RPMαπό 16 έως 30
ΣφραγίδεςΔιπλό χείλος
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.2
Προσανατολισμός άξοναΣτη γραμμή
Αρχική ροπή18 ίντσες-lb.
Τάση230 / 460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)32.77
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: NORDBLOC.1

Χαρακτηριστικά:

  • It has a nameplate speed of 28 RPM, ensuring consistent and reliable performance in various applications.
  • This gearmotor includes a rotation option of CW/CCW, providing flexibility in installation and operation.
  • It includes a totally enclosed fan-cooled motor enclosure, protecting against dust, debris and moisture.
  • This gearmotor offers Class F insulation, ensuring reliability and safety in various operating conditions.
  • It features a helical gear type, offering smooth and quiet operation.
  • This gearmotor has Class 1 AGMA gear, ensuring high-quality gear construction and performance.
  • It comes with a double lip seal for providing enhanced protection against contaminants.
  • This gearmotor includes lubrication with mineral oil, ensuring smooth gear operation and extended service life.
  • It further features die-cast aluminium alloy housing, providing durability and lightweight construction.

Συχνές Ερωτήσεις:

Q. How do I select the right Nord AC gearmotor for my application?

A. To select the appropriate gearmotor, major factors include required torque, speed, operating environment (temperature, humidity, etc.), duty cycle and mounting requirements.

Q. How do I install this Nord AC Gearmotor?

A.

  • Select a suitable mounting location with adequate space, ventilation, and accessibility.
  • Align the gearmotor shafts accurately using precision alignment tools.
  • Securely fasten the gearmotor to the mounting surface with appropriate hardware.
  • Ensure correct electrical connections following the provided wiring diagram.
  • Verify motor rotation direction aligns with the indicated arrow on the gearmotor.
  • Visually inspect the gearmotor for any damage, defects, or loose components.
  • Perform an initial start-up and testing procedure to check for proper operation.
  • Keep detailed records of the installation process for future reference and maintenance.

Q. What safety precautions should I consider when using this Nord AC gearmotor?

A.

  • Ensure correct installation, including proper mounting, alignment, and electrical connections, as per manufacturer instructions.
  • Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses, gloves and hearing protection.
  • Prevent access to moving parts by using guards or barriers to avoid injury during operation.
  • Always disconnect power and lockout / tag out energy sources before performing maintenance or servicing.
  • Conduct routine inspections for wear, damage or abnormalities and address issues promptly.
  • Avoid overloading the gearmotor to prevent damage or malfunction.
  • Monitor temperature to ensure it remains within the maximum ambient temperature rating to prevent overheating.
  • Adhere to proper electrical safety practices, including grounding, insulation and wiring regulations.
  • Provide training to personnel on safe operation, hazards and emergency procedures.
  • Handle the gearmotor with care to avoid damage during transportation or installation.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγασηΠερίφραξηφινίρισμαHzΕισαγωγή HPΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος λιγότερο άξοναςΛίπανσηΤιμή
NORD SK172.1-71L / 4 38.75 Ac Gearmotor 44 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XPY 5NUA5 SK172.1-71L / 4 38.75Κράμα αλουμινίου Die CastTEFCΑζωγράφιστος601/23/16 "Πλατεία x 1-1 / 4"13.35 "Ορυκτέλαιο€1,230.46
NORD SK172.1-71L / 4 24.8 Ac Gearmotor 71 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XQA 5NUC3 SK172.1-71L / 4 24.8Κράμα αλουμινίου Die CastTEFCΑζωγράφιστος601/23/16 "Πλατεία x 1-1 / 4"13.35 "Ορυκτέλαιο€1,275.45
NORD SK172.1-71L / 4 15.76 Ac Gearmotor 111 Rpm Tefc 230 / 460v | AE4XQB 5NUC8 SK172.1-71L / 4 15.76Κράμα αλουμινίου Die CastTEFCΑζωγράφιστος601/23/16 "Πλατεία x 1-1 / 4"13.35 "Ορυκτέλαιο€1,280.79
NORD SK9012.1-63L / 4-12.23-A Gearmotor Ac 137 Rpm | AE7KLV 5YW22 SK9012.1-63L / 4-12.23-A-TEFCΧρώμα από ανοξείδωτο ατσάλι50/601/4--Γεμάτο λάδι€2,506.77
NORD SK9012.1-63L / 4-97.36-A Gearmotor Ac 17 Rpm | AE7KLW 5YW26 SK9012.1-63L / 4-97.36-A-TEFCΧρώμα από ανοξείδωτο ατσάλι50/601/4--Γεμάτο λάδι€2,035.73
NORD SK9012.1-71L / 4-12.23-A Gearmotor Ac 137 Rpm | AE7KLX 5YW33 SK9012.1-71L / 4-12.23-A-TEFCΧρώμα από ανοξείδωτο ατσάλι50/601/2--Γεμάτο λάδι€2,247.58
NORD SK9012.1-71L/4-41.65-A Gearmotor Ac 41 rpm | AE7KLY 5YW35 SK9012.1-71L / 4-41.65-A-TEFCΧρώμα από ανοξείδωτο ατσάλι50/601/2--Γεμάτο λάδι€2,585.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORD SK372.1-71L/4 60.83 Ac Gearmotor 28 Rpm Tefc 230/460v
€1,172.29 /μονάδα