Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORD-LOCK 1576 Wedge Lock Washer, 254 Smo Stainless Steel, Μέγεθος M10, Πάχος 0.08 ίντσες, 6PK | CG8YFA 12W502

NORD-LOCK 1576 Wedge Lock Washer, 254 Smo ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος M10, πάχος 0.08 ίντσες, 6PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8YFA Μοντέλο: 1576Cross Ref: 12W502

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα πλυντηρίου
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM10
Μέσα Dia.0.42 "
Υλικό254 SMO ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.0.83 "
Σκληρότητα RockwellΕλάχιστο 52 HRC
Πάχος0.08 "
Ανοχή πάχους+/- 0.01 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Χώρα ΠροέλευσηςSweden

Λεπτομέρειες:

    • Κρίσιμες βίδες με βίδες, δυναμικά φορτία, ακραίες συνθήκες, υψηλή δόνηση

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORD-LOCK 1576 Wedge Lock Washer, 254 Smo ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος M10, πάχος 0.08 ίντσες, 6PK
€43.79 /πακέτο