NOBLES 9007349 Καυστήρας ελέγχου σκόνης 2000 σ.α.λ. | AD9VNL 4VDX4

NOBLES 9007349 Καυστήρας ελέγχου σκόνης 2000 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9VNL Μοντέλο: 9007349Cross Ref: 4VDX4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,843.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαυστήρας ελέγχου σκόνης
Ταχύτητα βούρτσας2000 RPM
ΚατασκευήΠεριστροφικά διαμορφωμένο
καλώδιο Μήκος75ft.
Μέγιστη. Παραγωγικότητα15,000 τετραγωνικά πόδια / ώρα
Μηχανοκίνητα1.5 HP
Μέγεθος Pad20 "
Πηγή ενέργειας115 VAC, 60 Hz, 15A
Επίπεδο ήχου66 dBA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.54
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)61.47
Κωδικός ΕΣ8479892000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Έλεγχος σκόνης (Φίλτρο υφάσματος έως 3 μικρά στο 99%)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NOBLES 9007349 Καυστήρας ελέγχου σκόνης 2000 σ.α.λ
€4,843.13 /μονάδα