NILFISK 1-S3 / 100N1A Dry Vacuum 3.22 Hp 26 Gallon 120v | AB6WJR 22N468

NILFISK 1-S3/100N1A Dry Vacuum 3.22 Hp 26 Gallon 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6WJR Μοντέλο: 1-S3/100N1AΣταυρός: 22N468

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,916.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞηρό κενό
Ροή αέρα270 cfm
Ενισχυτές15.8
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας1000 hr.
ΤροχίσκοιΝαι
ΣτραγγίζουμεΟχι
Χωρητικότητα ξηρού100L
Τύπος φίλτρουΚύρια / HEPA
Ύψος62.25 "
Hz60
Μήκος31.5 "
Αριθμός σταδίων κινητήρα3
Κορυφή HP3.22
Μήκος καλωδίου ισχύος30ft.
Στατική Πίεση71.5 "
Υλικό δεξαμενήςΑτσάλι
Μέγεθος δεξαμενής26 gal.
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτος
Watts2000
Υγρή ικανότητα100L
Πλάτος23.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 95.25
Ύψος πλοίου (cm)175.26
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8479896500
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος φίλτρουΎψοςΜέγεθος δεξαμενήςWattsΤιμή
NILFISK 1-S3 / 50N1 Dry Vacuum 3.22 Hp 13 Gallon 120v | AB6WJN 22N465 1-S3 / 50N1Κυρίως51.25 "13 gal.2400€7,173.32
NILFISK 1-S3 / 50N1A Dry Vacuum 13 Gallon 120v | AB6WJP 22N466 1-S3 / 50N1AΚύρια / HEPA51.25 "13 gal.2400€8,296.85
NILFISK 1-S3 / 100N1 Dry Vacuum 3.22 Hp 26 Gallon 120v | AB6WJQ 22N467 1-S3 / 100N1Κυρίως62.25 "26 gal.2400€8,157.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NILFISK 1-S3/100N1A Dry Vacuum 3.22 Hp 26 Gallon 120v
€8,916.85 /μονάδα