NILFISK 1-S3 / 50N1A Dry Vacuum 13 Gallon 120v | AB6WJP 22N466

NILFISK 1-S3/50N1A Dry Vacuum 13 Gallon 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6WJP Μοντέλο: 1-S3/50N1AΣταυρός: 22N466

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,610.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞηρό κενό
Ροή αέρα270 cfm
Ενισχυτές15.8
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας1000 hr.
ΤροχίσκοιΝαι
ΣτραγγίζουμεΟχι
Χωρητικότητα ξηρού50L
Τύπος φίλτρουΚύρια / HEPA
Ύψος51.25 "
Hz60
Μήκος31.5 "
Αριθμός σταδίων κινητήρα3
Μήκος καλωδίου ισχύος30ft.
Στατική Πίεση71.5 "
Υλικό δεξαμενήςΑτσάλι
Μέγεθος δεξαμενής13 gal.
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτος
Watts2400
Πλάτος23.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90
Ύψος πλοίου (cm)175.26
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8479896500
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος φίλτρουΎψοςΜέγεθος δεξαμενήςWattsΤιμή
NILFISK 1-S3 / 50N1 Dry Vacuum 3.22 Hp 13 Gallon 120v | AB6WJN 22N465 1-S3 / 50N1Κυρίως51.25 "13 gal.2400€6,532.63
NILFISK 1-S3 / 100N1 Dry Vacuum 3.22 Hp 26 Gallon 120v | AB6WJQ 22N467 1-S3 / 100N1Κυρίως62.25 "26 gal.2400€7,416.06
NILFISK 1-S3 / 100N1A Dry Vacuum 3.22 Hp 26 Gallon 120v | AB6WJR 22N468 1-S3 / 100N1AΚύρια / HEPA62.25 "26 gal.2000€9,526.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NILFISK 1-S3/50N1A Dry Vacuum 13 Gallon 120v
€7,610.45 /μονάδα