NILFISK 01798070 Ulpa Dry Vacuum 3.25 Gallon 1.5 Peak Hp | AD9HTY 4RXY9

NILFISK 01798070 Ulpa Dry Vacuum 3.25 γαλόνι 1.5 Peak Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9HTY Μοντέλο: 01798070Cross Ref: 4RXY9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,140.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞηρό κενό ULPA
Ροή αέρα76 cfm
Ενισχυτές10
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας1000 hr.
ΤροχίσκοιΝαι
ΣτραγγίζουμεΟχι
Χωρητικότητα ξηρού2.25 gal.
Τύπος φίλτρουULPA
Ύψος25 "
Μάνικα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα10ft.
Hz60
Μήκος12 "
Κορυφή HP1.5
Μήκος καλωδίου ισχύος30ft.
Επίπεδο ήχου61
Στατική Πίεση79 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής3.25 gal.
Υλικό δεξαμενήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση120
Watts1100
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.06
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8508190000
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NILFISK 01798070 Ulpa Dry Vacuum 3.25 γαλόνι 1.5 Peak Hp
€4,140.90 /μονάδα