Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NICHOLSON 05090N μισό στρογγυλό αρχείο 12 ιντσών μπάσταρντ Αμερικής | AE7QYG 6A627

NICHOLSON 05090N Half Round File 12 Inch Bastard American

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7QYG Μοντέλο: 05090NΣταυρός: 6A627

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχείο μισού γύρου
Τύπος κοπήςΜπάσταρντ / Διπλό
φινίρισμαΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςΚανένας
Μήκος12 "
πρότυποΑμερικανικη
Σχήμα προφίλΤο μισό γύρο
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)43.94
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8203109000
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κοπήςΣχεδίαση λαβήςΕίδοςΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
NICHOLSON 04695N Ημίχρονο αρχείο American Bastard 4 In | AA4XCE 13Η041 04695NΜπάσταρδοςΚανέναςΑρχείο μισού γύρου4"9 / 64 "23 / 64 "€25.78
NICHOLSON 04729N μισό στρογγυλό αρχείο αμερικανικό δεύτερο 4 σε | AA4XCF 13Η042 04729NΔεύτεροςΚανέναςΑρχείο μισού γύρου4"9 / 64 "23 / 64 "€29.28
NICHOLSON 04762N μισό στρογγυλό αρχείο American Smooth 4 In | AA4XCG 13Η043 04762NΛείοςΚανέναςΑρχείο μισού γύρου4"--€28.10
NICHOLSON 04828N μισό στρογγυλό αρχείο αμερικανικό δεύτερο 6 σε | AA4XCH 13Η044 04828NΔεύτεροςΚανέναςΑρχείο μισού γύρου6"11 / 64 "19 / 32 "€28.76
NICHOLSON 05307N Ημίχρονο αρχείο American Bastard 16 In | AA4XCL 13Η047 05307NΜπάσταρδοςΚανέναςΑρχείο μισού γύρου16 "--€92.03
NICHOLSON 05158N μισό στρογγυλό αρχείο 12 ιντσών Smooth American | AA9VLT 1G732 05158NΟμαλή / στρογγυλή πλευρά μονό, επίπεδη πλευρά διπλόΚανέναςΑρχείο μισού γύρου12 "--€55.66
NICHOLSON 05125N μισό στρογγυλό αρχείο 12 ίντσες Δεύτερος Αμερικανός | AA9VLU 1G734 05125NΔεύτερο / ΔιπλόΈντονη μυρουδιάΑρχείο μισού γύρου12 "11 / 32 "1.12 "€55.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NICHOLSON 05090N Half Round File 12 Inch Bastard American
€55.40 /μονάδα