Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO U607LT 3/4 Ebow 90 Long Radius Wrot Copper | AE4YLU 5P089

NIBCO U607LT 3/4 Ebow 90 Long Radius Wrot Copper

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4YLU Μοντέλο: U607LT 3/4Σταυρός: 5P089

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες, μεγάλη ακτίνα
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση582 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.7 / 8 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO U6072LT 1/4 Αγκώνας 90 Μακράς Ακτίνας 1/4 chντσας 3/8 In | AE4YLD 5P072 U6072LT 1/4FTG x Γ912 psi @ 100 βαθμοί F3 / 8 "1 / 4 "€7.76
NIBCO U6072LT 1/2 Αγκώνας 90 Μακράς Ακτίνας 1/2 chντσας 5/8 In | AE4YLE 5P074 U6072LT 1/2FTG x Γ722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "€8.47
NIBCO U6072LT 5/8 Ebow 90 Long Radius 5/8 Inch 3/4 In | AE4YLF 5P075 U6072LT 5/8FTG x Γ631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "5 / 8 "€11.93
NIBCO U6072LT 3/4 Αγκώνας 90 Μακράς Ακτίνας 3/4 ίντσας 7/8 In | AE4YLG 5P076 U6072LT 3/4FTG x Γ582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "3 / 4 "€11.47
NIBCO U6072LT 11/4 Elbow 90 Long Radius 1-1 / 4 In | AE4YLH 5P078 U6072LT 11/4FTG x Γ439 psi @ 100 βαθμοί F1.375 "1.25 "€22.97
NIBCO U607LT 1/8 Ebow 90 Long Radius Wrot Copper | AE4YLN 5P083 U607LT 1/8Γ x Γ912 psi @ 100 βαθμοί F1 / 4 "1 / 8 "€7.86
NIBCO U607LT 1/4 Ebow 90 Long Radius Wrot Copper | AE4YLP 5P084 U607LT 1/4Γ x Γ912 psi @ 100 βαθμοί F3 / 8 "1 / 4 "€6.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO U607LT 3/4 Ebow 90 Long Radius Wrot Copper
€10.24 /μονάδα