Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO U6062 3/4 Ebow 45 Wrot Copper Ftg x C 3/4 In | AE4YKB 5P046

NIBCO U6062 3/4 Ebow 45 Wrot Copper Ftg x C 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4YKB Μοντέλο: U6062 3/4Σταυρός: 5P046
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
€4.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 45 μοίρες
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςFTG x Γ
Μέγιστη. Πίεση582 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.7 / 8 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 606 1/8 Αγκώνας 45 Wrot Copper 1/8 x 1/8 In | AB3WGF 1VLX7 606Γ x Γ912 psi @ 100 βαθμοί F1 / 4 "1 / 8 "€9.40
NIBCO 606 21/2 Elbow 45 Wrot Copper 2-1 / 2 x 2-1 / 2 In | AB3WGG 1VLX8 606Γ x Γ336 psi @ 100 βαθμοί F2.625 "2.5 "€55.99
NIBCO 606 3 Αγκώνας 45 Wrot Copper C x C 3 x 3 In | AB3WGH 1VLX9 606 3Γ x Γ317 psi @ 100 βαθμοί F3.125 "3"€63.93
NIBCO 606 4 Αγκώνας 45 Wrot Copper C x C 4 x 4 In | AB3WGJ 1VLY1 606 4Γ x Γ293 psi @ 100 βαθμοί F4.125 "4"€192.85
NIBCO 6062 1/4 Αγκώνας 45 Wrot Copper Ftg x C 1/4 In | AB3WGK 1VLY2 6062FTG x Γ912 psi @ 100 βαθμοί F3 / 8 "1 / 4 "€12.10
NIBCO 6062 3/8 Αγκώνας 45 Wrot Copper Ftg x C 3/8 In | AB3WGL 1VLY3 6062FTG x Γ779 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "3 / 8 "€9.59
NIBCO 6062 5/8 Ebow 45 Wrot Copper Ftg x C 5/8 In | AB3WGM 1VLY4 6062FTG x Γ631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "5 / 8 "€16.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO U6062 3/4 Ebow 45 Wrot Copper Ftg x C 3/4 In
€4.96 /μονάδα