Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO S311Y 3/8 Angle Globe Valve Class 125 3/8 ίντσα | AB4BFR 1WPU5

NIBCO S311Y 3/8 Angle Globe Valve Class 125 3/8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4BFR Μοντέλο: S311Y 3/8Cross Ref: 1WPU5
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
€162.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα γωνίας σφαιρών
Υλικό σώματοςΧαλκί
Στυλ καπόΈνωση
ΤάξηΚλάση 125
Τύπος σύνδεσηςSolder
Χειρισμός υλικούΕλαστικός σίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.353 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού125 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Υλικό μίσχωνΣιλικόνη χάλκινο
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4095
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
NIBCO S311Y 1/2 Γωνιακή σφαιρική βαλβίδα τάξης 125 1/2 ίντσας | AB4BFT 1WPU6 S311Y 1/23.5 "€162.02
NIBCO S311Y 3/4 Angle Globe Valve Class 125 3/4 ίντσα | AB4BFU 1WPU7 S311Y 3/44-15 / 16 "€218.47
NIBCO S311Y 1 Angle Globe Valve Class 125 1 ίντσα | AB4BFV 1WPU8 S311Y 15.75 "€313.37
NIBCO S311Y 11/2 Angle Globe Valve Class 125 1-1 / 2 ίντσα | AB4BFW 1WPV1 S311Y 11/27.25 "€641.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO S311Y 3/8 Angle Globe Valve Class 125 3/8 Inch
€162.02 /μονάδα