Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 705DLF-34 Ebow 90 Vent Low Lead Cast Bronze | AJ2HQB 5EFV9

NIBCO 705DLF-34 Ebow 90 Vent Low Lead Cast Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HQB Μοντέλο: 705DLF-34Cross Ref: 5EFV9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες, εξαερισμός
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
ΥλικόΧαμηλό χάλκινο καστ
Μέγιστη. Πίεση466 psi
Εκτός Dia.7 / 8 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 705DLF-12 Ebow 90 Vent Low Lead Cast Bronze | AJ2HQA 5EFV8 705DLF-12577 psi5 / 8 "1 / 2 "€21.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 705DLF-34 Ebow 90 Vent Low Lead Cast Bronze
€25.54 /μονάδα