Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 7032RLF-3412 Προσαρμογέας Χάλκινο χυτοσίδηρο χαμηλού μολύβδου C x FNPT | AJ2HPW 5EFV4

NIBCO 7032RLF-3412 Adapter Low Lead Cast Bronze C x FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HPW Μοντέλο: 7032RLF-3412Cross Ref: 5EFV4
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
€36.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Τύπος σύνδεσηςC x FNPT
ΥλικόΧαμηλό χάλκινο καστ
Μέγιστη. Πίεση466 psi
Εκτός Dia.7 / 8 "x 1 / 2"
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0599
Ύψος πλοίου (cm)2.74
Μήκος πλοίου (cm)3.63
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςTube SizeΕίδοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Τιμή
NIBCO 9017 11 / 2X11 / 2 Adapter Wrot Copper C x Sj 1-1 / 2 ίντσα | AC8FHU 39R504 9017 11/2X11/2-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούC x SJ1.5 "Προσαρμογέας-5 psi1.625 "€23.70
NIBCO 6042 1/2 Προσαρμογέας 1/2 ίντσα 1/2 ίντσα 577 PSI σε 200f | AC8FHW 39R506 6042-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούFTG x MNPT1 / 2 "Προσαρμογέας-577 psi @ 200 βαθμοί F5 / 8 "x 1 / 2"€11.89
NIBCO 6042 3/4 Adapter 3/4 Inch 3/4 Inch 466 Psi at 200f | AC8FHX 39R507 6042-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούFTG x MNPT3 / 4 "Προσαρμογέας-466 psi @ 200 βαθμοί F7 / 8 "€14.99
NIBCO 6032 1 Προσαρμογέας 1 ίντσα 1 ίντσα 395 PSI σε 200f | AC8FJW 39R529 6032 1-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούFTG x FNPT1"Προσαρμογέας-395 psi @ 200 βαθμοί F1.125 "€19.12
NIBCO 90127 11 / 2X11 / 2 Adapter Wrot Copper Ftg x Sj 1-1 / 2 ίντσα | AC8FKJ 39R541 90127 11/2X11/2-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούFTG x SJ1.5 "Προσαρμογέας-5 psi1-5/8" x 1-5/8"€28.67
NIBCO 9017 11 / 4X11 / 4 Adapter Wrot Copper C x Sj 1-1 / 4 ίντσα | AC8FKR 39R548 9017 11/4X11/4-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούC x SJ1.25 "Προσαρμογέας-5 psi1.375 "€21.91
Προσαρμογέας NIBCO 901-7R Wrot Copper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 Inch | AC8FKV 39R551 901-7R-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούC x SJ1-1/2" x 1-1/4"Προσαρμογέας-5 psi1-5/8" x 1-3/8"€31.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 7032RLF-3412 Adapter Low Lead Cast Bronze C x FNPT
€36.76 /μονάδα