Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 9017 11 / 2X11 / 2 Adapter Wrot Copper C x Sj 1-1 / 2 ίντσα | AC8FHU 39R504

NIBCO 9017 11/2X11/2 Adapter Wrot Copper C x Sj 1-1/2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FHU Model: 9017 11/2X11/2Cross Ref: 39R504

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςC x SJ
Μέγιστη. Πίεση5 psi
Εκτός Dia.1.625 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςTube SizeΕίδοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Τιμή
NIBCO 6042 1/2 Προσαρμογέας 1/2 ίντσα 1/2 ίντσα 577 PSI σε 200f | AC8FHW 39R506 6042-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούFTG x MNPT1 / 2 "Προσαρμογέας-577 psi @ 200 βαθμοί F5 / 8 "x 1 / 2"€11.89
NIBCO 6042 3/4 Adapter 3/4 Inch 3/4 Inch 466 Psi at 200f | AC8FHX 39R507 6042-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούFTG x MNPT3 / 4 "Προσαρμογέας-466 psi @ 200 βαθμοί F7 / 8 "€14.99
NIBCO 6032 1 Προσαρμογέας 1 ίντσα 1 ίντσα 395 PSI σε 200f | AC8FJW 39R529 6032 1-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούFTG x FNPT1"Προσαρμογέας-395 psi @ 200 βαθμοί F1.125 "€19.12
NIBCO 90127 11 / 2X11 / 2 Adapter Wrot Copper Ftg x Sj 1-1 / 2 ίντσα | AC8FKJ 39R541 90127 11/2X11/2-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούFTG x SJ1.5 "Προσαρμογέας-5 psi1-5/8" x 1-5/8"€28.67
NIBCO 9017 11 / 4X11 / 4 Adapter Wrot Copper C x Sj 1-1 / 4 ίντσα | AC8FKR 39R548 9017 11/4X11/4-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούC x SJ1.25 "Προσαρμογέας-5 psi1.375 "€21.91
Προσαρμογέας NIBCO 901-7R Wrot Copper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 Inch | AC8FKV 39R551 901-7R-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούC x SJ1-1/2" x 1-1/4"Προσαρμογέας-5 psi1-5/8" x 1-3/8"€31.45
NIBCO 6032R 1 / 2X3 / 8 Προσαρμογέας Χαλκός Wrot 1/2 x 3/8 Inch | AC8FLD 39R559 6032R 1/2X3/8-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΈγγραφο χαλκούFTG x FNPT1 / 2 "Προσαρμογέας-577 psi @ 200 βαθμοί F5 / 8 "€12.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 9017 11/2X11/2 Adapter Wrot Copper C x Sj 1-1/2 Inch
€23.70 /μονάδα