Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 6072LT 3/8 Ebow 90 Wrot Copper Ftg x C 3/8 In | AB3WHN 1VMB6

NIBCO 6072LT 3/8 Ebow 90 Wrot Copper Ftg x C 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WHN Μοντέλο: 6072LT 3/8Cross Ref: 1VMB6
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
€11.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςFTG x Γ
Μέγιστη. Πίεση779 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 6072LT 1/8 Ebow 90 Wrot Copper Ftg x C 1/8 In | AB3WHM 1VMB5 6072LT 1/8912 psi @ 100 βαθμοί F1 / 4 "1 / 8 "€8.14
NIBCO 6072LT 1 Αγκώνας 90 Wrot Copper Ftg x C 1 In | AB3WHP 1VMB7 6072LT 1494 psi @ 100 βαθμοί F1.125 "1"€16.30
NIBCO 6072LT 11/2 Elbow 90 Wrot Copper Ftg x C 1-1 / 2 In | AB3WHQ 1VMB8 6072LT 11/2408 psi @ 100 βαθμοί F1.625 "1.5 "€31.59
NIBCO 6072LT 2 Ebow 90 Wrot Copper Ftg x C 2 In | AB3WHR 1VMB9 6072LT 2364 psi @ 100 βαθμοί F2.125 "2"€48.65
NIBCO 6072LT 21/2 Elbow 90 Wrot Copper Ftg x C 2-1 / 2 In | AB3WHT 1VMC1 6072LT 21/2336 psi @ 100 βαθμοί F2.625 "2.5 "€86.24
NIBCO 6072LT 3 Αγκώνας 90 Wrot Copper Ftg x C 3 In | AB3WHU 1VMC2 6072LT 3317 psi @ 100 βαθμοί F3.125 "3"€131.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 6072LT 3/8 Ebow 90 Wrot Copper Ftg x C 3/8 In
€11.55 /μονάδα