Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας NIBCO 603 21/2 Wrot Copper C x Fnpt 2-1 / 2 In | AB3WFB 1VLU7

NIBCO 603 21/2 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 2-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WFB Μοντέλο: 603 21/2Cross Ref: 1VLU7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€113.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςC x FNPT
Μέγιστη. Πίεση336 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.2.625 "
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5715
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
NIBCO 603 1/8 Προσαρμογέας Χαλκός Wrot C x Fnpt 1/8 ίντσα | AB3WEG 1VLR6 603912 psi @ 100 βαθμοί F1 / 4 "1 / 8 "1 / 8 "€11.14
NIBCO 603 1/4 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 1/4 ίντσα | AB3WEJ 1VLR8 603912 psi @ 100 βαθμοί F3 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "€8.16
NIBCO 603 3/8 Προσαρμογέας Wrot Copper C x Fnpt 3/8 Inch | AB3WEL 1VLT1 603779 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€8.91
NIBCO 603 2 Προσαρμογέας Wrot Copper C x Fnpt 2 Inch 2 In | AB3WEZ 1VLU5 603 2364 psi @ 100 βαθμοί F2.125 "2"2"€34.10
Προσαρμογέας NIBCO 603 3 Wrot Copper C x Fnpt 3 Inch 3 In | AB3WFC 1VLU8 603 3317 psi @ 100 βαθμοί F3.125 "3"3"€168.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 603 21/2 Adapter Wrot Copper C x Fnpt 2-1/2 In
€113.78 /μονάδα