Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 600R 21 / 2X11 / 2 Μείωση ζεύξης Χαλκός Wrot C x C | AC8FNJ 39R611

NIBCO 600R 21/2X11/2 Μειωτής ζεύξης Wrot Copper C x C

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FNJ Model: 600R 21/2X11/2Cross Ref: 39R611

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση ζεύξης
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση269 psi @ 200 βαθμοί F
Εκτός Dia.2-5/8" x 1-5/8"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size2-1/2" x 1-1/2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 600R 11 / 2X3 / 4 Μείωση ζεύξης Χαλκός Wrot C x C | AC8FJZ 39R532 600R 11/2X3/4577 psi @ 200 βαθμοί F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"€17.71
NIBCO 600R 11 / 4X1 / 2 Μείωση ζεύξης Χαλκός Wrot C x C | AC8FLU 39R573 600R 11/4X1/2351 psi @ 200 βαθμοί F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€10.64
NIBCO 600R 2X3 / 4 Μείωση ζεύξης Χαλκός Wrot C x C | AC8FLZ 39R578 600R 2Χ3 / 4291 psi @ 200 βαθμοί F2-1/8" x 7/8"2 "x 3/4"€25.42
NIBCO 600R 11 / 2X1 / 2 Μείωση ζεύξης Χαλκός Wrot C x C | AC8FME 39R583 600R 11/2X1/2577 psi @ 200 βαθμοί F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"€17.08
NIBCO 600R 1X3 / 8 Μείωση ζεύξης Χαλκός Wrot C x C | AC8FNW 39R622 600R 1Χ3 / 8395 psi @ 200 βαθμοί F1-1/8" x 1/2"1 "x 3/8"€9.11
NIBCO 600-R Μείωση ζεύξης Χαλκός Wrot C x C | AC8FPC 39R628 600-R623 psi @ 200 βαθμοί F7 / 16 "x 1 / 4"5 / 16 "x 1 / 8"€8.91
NIBCO 600R 3/8X1/8 Μειωτής ζεύξης Wrot Copper C x C | AC8FPE 39R630 600R 3/8X1/8623 psi @ 200 βαθμοί F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€3.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 600R 21/2X11/2 Μειωτής ζεύξης Wrot Copper C x C
€48.93 /μονάδα