NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Αυτοκινούμενη μηχανή λωρίδας πεδίου | AG8HAW

NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Αυτοπροωθούμενη Μηχανή Διαγραμμίσεων Πεδίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8HAW Μοντέλο: 10004621

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,567.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή λωρίδων
ΈλεγχοςΧειροκίνητα χειριστήρια, χειριστήρια ψεκασμού
ΦίλτραΦίλτρο σωλήνα αναρρόφησης
Ύψος38 "
Μήκος58 "
Τύπος βαφήςΧρώματα αθλητικού πεδίου
ΑντλίαΣούρφλο
Τύπος αντλίαςΔιάφραγμα, 1.8 gpm, Ρυθμιζόμενο 0-45 PSI
Τύπος StriperΑυτοκινούμενο
ΖάντεςΠνευματικά ελαστικά 4, 10 "
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 77.112
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το αυτοκινούμενο μηχάνημα ρίψης γηπέδου Newstripe 10004621 EcoLiner είναι ιδανικό για σήμανση σε αθλητικά γήπεδα. Ο αυτοκινούμενος μηχανισμός και οι αντικραδασμικές λαβές στη λαβή προκαλούν λιγότερη κόπωση του χειριστή. Αυτό το μηχάνημα ρίψης διαθέτει κινητήρα Briggs & Stratton 120cc με ειδοποίηση λαδιού.

Χαρακτηριστικά:

  • Το μηχάνημα ρίψης πεδίου Newstripe 10004621 έχει ολοσχερώς συγκολλημένη χαλύβδινη κατασκευή για την εξάλειψη του συχνού σφίξιμο των παξιμαδιών και των μπουλονιών.
  • Διαθέτει αποσπώμενο πιστόλι ψεκασμού με εύκαμπτο σωλήνα 12 ποδιών για βαφή στένσιλ ή δυσπρόσιτες περιοχές.
  • Αυτό το μηχάνημα ρίψης EcoLiner διαθέτει έναν εύχρηστο μηχανισμό τριβής μεταβλητής ταχύτητας που προσφέρει αβίαστη διαγράμμιση και αυξημένο έλεγχο του χειριστή.
  • Η αντλία ανακυκλοφορίας διατηρεί το χρώμα αναμεμειγμένο και αποτρέπει την καθίζηση κατά τη ρίψη.
  • Το αποτελεσματικό ακροφύσιο ψεκασμού εξαλείφει την ανάγκη επαφής και παρέχει καθαρά σημάδια.
  • Διαθέτει πνευματικά ελαστικά 10 ιντσών για κίνηση σε ανώμαλα εδάφη.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Δεξαμενές καθαρισμού Newstripe: Αυτές οι δεξαμενές 1 γαλονιού είναι χρήσιμες για το πλύσιμο του πιστολιού ψεκασμού και των εύκαμπτων σωλήνων στο χωράφι.
  • Newstripe Pump Defenders: Αυτά τα προστατευτικά αντλίας χωρίς αέρα λιπαίνουν και προστατεύουν από τη σκουριά, τη διάβρωση και την πρόωρη φθορά.
  • Newstripe 10001231 Πίσω τροχίσκος: Αυτοί οι τροχοί είναι εγκατεστημένοι στο πίσω μέρος για να μειώσουν τις προσπάθειες δημιουργίας κύκλων και σημαδιών σε σχήμα τόξου.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος τύπος φίλτρου υπάρχει σε αυτό το μηχάνημα;

Α. Φίλτρο σωλήνα αναρρόφησης.

Ερ. Ποια είναι η χρήση ενός αυτοκινούμενου μηχανισμού σε αυτό το μηχάνημα;

Α. Ο αυτοκινούμενος μηχανισμός επιτρέπει στο μηχάνημα να κινείται μόνο του. Μόλις αρχίσει να κινείται το μηχάνημα ρίψης χωραφιού, απαιτεί λίγη έως καθόλου φυσική προσπάθεια για να συνεχίσει να κινείται.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηγή ενέργειαςΤύπος αντλίαςΤύπος StriperΤιμή
NEWSTRIPE 10004483 Μηχανή λωρίδας πεδίου με μπαταρία Ecoliner | AG8HAT 10004483Απαιτείται μπαταρία One, 12Volt 18Ah SLAΔιάφραγμα, 1.8 gpm, 35 PSI Internal By-PassΠερπατήστε πίσω€1,890.00
NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus Μηχανή λωρίδας πεδίου με μπαταρία AG8HAU 10004484Απαιτείται μπαταρία One, 12Volt 18Ah SLAΔιάφραγμα, 1.8 gpm, 35 PSI Internal By-PassΠερπατήστε πίσω€2,419.77
NEWSTRIPE 10005122 NEWSTRIPE 10005122 | CW8CVA 610036051220 10005122Honda gx120Διάφραγμα, 1.8 gpm, 0-45 psiΑυτοκινούμενο-
RFQ
NEWSTRIPE 10005159 NEWSTRIPE 10005159 | CW8CVC 610036051596 10005159Κινητήρας Briggs & Stratton 140EZ 550 ccΔιάφραγμα, 1.8 gpm, 0-45 psiΠερπατήστε πίσω-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Αυτοπροωθούμενη Μηχανή Διαγραμμίσεων Πεδίου
€4,567.50 /μονάδα