NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus Μηχανή λωρίδας πεδίου με μπαταρία AG8HAU

NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus Μηχανή Πεδίου με Μπαταρία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8HAU Μοντέλο: 10004484

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,419.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή λωρίδων
ΈλεγχοςΧειροκίνητα χειριστήρια, χειριστήρια ψεκασμού
ΦίλτραΦίλτρο σωλήνα αναρρόφησης
Τύπος βαφήςΧρώματα αθλητικού πεδίου
Πηγή ενέργειαςΑπαιτείται μπαταρία One, 12Volt 18Ah SLA
ΑντλίαΣούρφλο
Τύπος αντλίαςΔιάφραγμα, 1.8 gpm, 35 PSI Internal By-Pass
Τύπος StriperΠερπατήστε πίσω
Ζάντες4, χωρίς επίπεδα ελαστικά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.3808
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το μηχάνημα ρίψης πεδίου Newstripe 10004484 EcoLiner Plus με μπαταρία είναι ιδανικό για τη σήμανση αθλητικών γηπέδων. Ο απλός σχεδιασμός του επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν γρήγορα χρώματα. Οι μαλακές λαβές στη λαβή προκαλούν λιγότερη κόπωση του χειριστή.

Χαρακτηριστικά:

  • Το μηχάνημα ρίψης πεδίου Newstripe 10004484 EcoLiner έχει ολοσχερώς συγκολλημένη χαλύβδινη κατασκευή για να εξαλείψει την ταλαιπωρία του συχνού σφίξιμο των παξιμαδιών και των μπουλονιών.
  • Διαθέτει αποτελεσματικό ακροφύσιο ψεκασμού που βάφει γραμμές υψηλής ποιότητας και εξαλείφει την ανάγκη για πινελιές.
  • Αυτό το striper EcoLine Plus είναι εξοπλισμένο με ένα μεγάλο φίλτρο πλέγματος, ένα πρόσθετο ενσωματωμένο φίλτρο και μια βαλβίδα ελέγχου για την εξάλειψη του ακατάστατου στάζει.
  • Τα ελαστικά του που δεν έχουν σκάσει έχουν ένα νήμα με πόμολο για εύκολους ελιγμούς σε ανώμαλο χλοοτάπητα.
  • Αυτό το μηχάνημα ρίψης μπορεί να προσαρμόσει τα πλάτη των γραμμών από 2 έως 6 ίντσες για να ταιριάζει με τις απαιτήσεις του χρήστη.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Newstripe Pump Defender: Αυτά τα προστατευτικά αντλίας χωρίς αέρα λιπαίνουν και τα προστατεύουν από τη σκουριά, τη διάβρωση και την πρόωρη φθορά.
  • Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12 V: Αυτές οι μπαταρίες παρέχουν εφεδρική ισχύ σε αυτό το μηχάνημα ρίψης για να το κάνει να λειτουργεί για πολλές ώρες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να καθαρίσετε αυτό το μηχάνημα ρίψης χωραφιού;

A. Το μηχάνημα διαγράμμισης πεδίου Newstripe 10004484 EcoLiner διαθέτει δεξαμενή καθαρού νερού που επιτρέπει τον ψεκασμό καθαρού νερού υπό πίεση στο σύστημα του μηχανήματος.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα βαφής αυτού του μηχανήματος;

Α. 5 γαλόνια.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηγή ενέργειαςΤύπος αντλίαςΤύπος StriperΤιμή
NEWSTRIPE 10004483 Μηχανή λωρίδας πεδίου με μπαταρία Ecoliner | AG8HAT 10004483Απαιτείται μπαταρία One, 12Volt 18Ah SLAΔιάφραγμα, 1.8 gpm, 35 PSI Internal By-PassΠερπατήστε πίσω€1,890.00
NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Αυτοκινούμενη μηχανή λωρίδας πεδίου | AG8HAW 10004621Κινητήρας Briggs & Stratton OHV 127 cc με προειδοποίηση λαδιούΔιάφραγμα, 1.8 gpm, Ρυθμιζόμενο 0-45 PSIΑυτοκινούμενο€4,567.50
NEWSTRIPE 10005122 NEWSTRIPE 10005122 | CW8CVA 610036051220 10005122Honda gx120Διάφραγμα, 1.8 gpm, 0-45 psiΑυτοκινούμενο-
RFQ
NEWSTRIPE 10005159 NEWSTRIPE 10005159 | CW8CVC 610036051596 10005159Κινητήρας Briggs & Stratton 140EZ 550 ccΔιάφραγμα, 1.8 gpm, 0-45 psiΠερπατήστε πίσω-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus Μηχανή Πεδίου με Μπαταρία
€2,419.77 /μονάδα