NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc | AG8HAQ

NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8HAQ Μοντέλο: 10004026

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,955.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή λωρίδων
ΈλεγχοςΠοδοκίνητο, πεντάλ για σύστημα ψεκασμού, εμπρός και πίσω
ΦίλτραΕν σειρά, με φίλτρο σε πιστόλι ψεκασμού
Ύψος50 "
Μήκος96 "
Τύπος βαφήςΨεκάζει βάσεις νερού ή βάσης λαδιού
Πηγή ενέργειαςΚινητήρας, 344cc Briggs & Stratton
Τύπος αντλίαςΧωρίς αέρα, 44 gpm, ρυθμιζόμενο 0-3000 psi
Τύπος StriperΒόλτα
Ζάντες15 "και 18"
Πλάτος43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 340.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Η λειτουργία οδήγησης Ride-on οδήγησε τον ζωγράφο γραμμής γηπέδου ποδοσφαίρου σχεδιασμένο να παράγει φωτεινές και ευθείες γραμμές σε τεχνητό / φυσικό χλοοτάπητα
    • Σφιγκτήρας γρήγορης απελευθέρωσης με εύκαμπτο σωλήνα μήκους 25 ποδιών για εύκολη αφαίρεση του πιστολιού ψεκασμού
    • Οι μπροστινοί περιστρεφόμενοι τροχίσκοι ακολουθούν το βασικό περίγραμμα για να εξασφαλίσουν σταθερό πλάτος λωρίδας
    • Εξοπλισμένο με ένα ρυθμιζόμενο πίσω κάθισμα που παρέχει άνεση χειριστή, εκτός από την εύκολη είσοδο και έξοδο
    • Δεξαμενή καθαρισμού 2.5 γαλονιών για εύκολο καθάρισμα σωλήνα & πιστόλι ψεκασμού στο χωράφι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΠηγή ενέργειαςΠλάτοςΤιμή
NEWSTRIPE 10003033 NewRider 5000 Field Line Striper, Airless Riding, 3000 psi | ΑΓ8ΧΑΝ 1000303350-Gallon Poly Tank89 "51 "Κινητήρας Honda GX390 390 cc47 "€23,825.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc
€17,955.00 /μονάδα