NEWSTRIPE 10003033 NewRider 5000 Field Line Striper, Airless Riding, 3000 psi | ΑΓ8ΧΑΝ

NEWSTRIPE 10003033 NewRider 5000 Field Line Striper, Airless Riding, 3000 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8HAN Μοντέλο: 10003033

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€23,825.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή λωρίδων
ΈλεγχοςΠοδοκίνητο, πεντάλ για σύστημα ψεκασμού, εμπρός και πίσω
ΦίλτραΕν σειρά, με φίλτρο σε πιστόλι ψεκασμού
Ύψος45ft.
Μήκος105 "
Τύπος βαφήςΨεκάζει βάσεις νερού ή βάσης λαδιού
Πηγή ενέργειαςΚινητήρας, 404cc Subaru
Τύπος αντλίαςΧωρίς αέρα, 44 gpm, ρυθμιζόμενο 0-3000 psi
Τύπος StriperΒόλτα
Ζάντες18 "και 16"
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 394.632
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το striper γραμμής γηπέδου Newstripe 10003033 NewRider είναι ιδανικό για τη δημιουργία σημάνσεων σε αθλητικά γήπεδα. Η αντλία χωρίς αέρα υψηλής πίεσης του NewRider λειτουργεί πιο αποτελεσματικά από τα διαβρωτικά χαμηλής πίεσης και μειώνει το κόστος βαφής.

Χαρακτηριστικά:

  • Το striper πεδίου Newstripe 10003033 NewRider τροφοδοτείται από έναν κινητήρα Honda GX390 για τη δημιουργία φωτεινών σημάνσεων.
  • Οι μπροστινοί περιστρεφόμενοι τροχοί ακολουθούν τα περιγράμματα της βάσης για σταθερό πλάτος λωρίδας.
  • Το ρυθμιζόμενο πίσω κάθισμά του συμβάλλει στην άνεση του χειριστή.
  • Αυτό το striper γραμμής διαθέτει μια δεξαμενή καθαρισμού 2.5 γαλονιών για τον καθαρισμό του ακροφυσίου ψεκασμού και των εύκαμπτων σωλήνων στο χωράφι.
  • Διαθέτει σφιγκτήρα ταχείας απελευθέρωσης για να αποσπά το πιστόλι ψεκασμού για να ψεκάζει στένσιλ, μικρές καμπύλες και δυσπρόσιτες περιοχές.
  • Αυτό το εργονομικά σχεδιασμένο striper διαθέτει υδροστατική κίνηση για ομαλές μεταβάσεις και περιορίζει τα τραντάγματα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Κιτ συντήρησης πιστολιού ψεκασμού χωρίς αέρα Newstripe: Αυτά τα κιτ περιλαμβάνουν φίλτρα πιστολιού και άκρες ψεκασμού για ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση φθοράς ή ελαττωμάτων.
  • Newstripe 10004147 Πλαϊνή βάση πιστολιού ψεκασμού GoalEze: Αυτές οι βάσεις GoalEze εξοικονομούν χρόνο για να κάνετε stripping γύρω από στενά σημεία, όπως το δοκάρι του τέρματος σε γήπεδα ποδοσφαίρου και χόκεϊ.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να ρυθμίσετε το στροφόμετρο αυτού του striper;

A.

  • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί S1 για 4 δευτερόλεπτα.
  • Η οθόνη LCD θα εμφανίζει 01 (το μπουζί ανάβει δύο φορές ανά περιστροφή), 02 (μία φορά ανά περιστροφή), 03 (κάθε άλλη περιστροφή) και 04 (μόνο για ώρες, δεν θα εμφανίζει RPM).
  • Αφήστε το κουμπί S1 αφού προσδιορίσετε το προτιμώμενο μοτίβο ενεργοποίησης μπουζί.
  • Αφού αναβοσβήνει για 8 έως 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη LCD επιστρέφει στη λειτουργία μέτρησης συνολικής ώρας.
  • Η προεπιλογή για το τυπικό μοντέλο είναι 02 (μία φορά ανά περιστροφή).

Ε. Πώς να ρυθμίσετε την οθόνη LCD να εμφανίζει μόνο ώρες και όχι τις στροφές ανά λεπτό;

A.

  • Κρατήστε πατημένο το κουμπί S1 μέχρι να εμφανιστεί το 04.
  • Μετά από 8 έως 10 δευτερόλεπτα πατημένο το κουμπί S1, η οθόνη θα επιστρέψει στις συνολικές ώρες.
  • Η οθόνη θα δείχνει μόνο ώρες όταν ο κινητήρας λειτουργεί χωρίς πληροφορίες RPM.

Ε. Ποιος τύπος βαφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτό το striper;

A. Το striper πεδίου Newstripe 10003033 NewRider είναι συμβατό με όλα τα χρώματα με βάση το νερό και το λάδι.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΠηγή ενέργειαςΠλάτοςΤιμή
NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, Airless Riding, 344 cc | AG8HAQ 1000402625-Gallon Poly Tank50 "96 "Κινητήρας Briggs & Stratton OHV 344 cc43 "€17,955.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEWSTRIPE 10003033 NewRider 5000 Field Line Striper, Airless Riding, 3000 psi
€23,825.45 /μονάδα