NEWCO 06-33F-CB2 Swing Check Valve Carbon Steel 6 ίντσες | AC6HVC 33Z836

NEWCO 06-33F-CB2 βαλβίδα αντεπιστροφής ανθρακούχο χάλυβα 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6HVC Μοντέλο: 06-33F-CB2Cross Ref: 33Z836

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,300.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης
Καπάκι στο Inlet Center14 "
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME B16.34 / API 600
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα 300 κατηγορίας
Πίεση ρωγμών0.057 psi
Ροή1243 gpm
Μήκος6.375 "
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Θερμ.750 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
συνολικό ύψος3.75 "
Υλικό σφραγίδας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό καθίσματοςΆνθρακα
Μέγεθος6
Πλάτος3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 128.37
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8481302090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ρωγμώνΡοήΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
NEWCO 02-33F-CB2 Swing Check Valve Carbon Steel 2 ίντσες | AC6HUZ 33Z833 02-33F-CB20.082 psi123 gpm4.625 "2"2"6.5 "€790.74
NEWCO 03-33F-CB2 Swing Check Valve Carbon Steel 3 ίντσες | AC6HVA 33Z834 03-33F-CB20.062 psi284 gpm5.125 "2.5 "3"2.5 "€1,257.32
NEWCO 04-33F-CB2 Swing Check Valve Carbon Steel 4 ίντσες | AC6HVB 33Z835 04-33F-CB20.068 psi519 gpm5.375 "2.875 "4mm2.875 "€1,661.72
NEWCO 08-33F-CB2 Swing Check Valve Carbon Steel 8 ίντσες | AC6HVD 33Z837 08-33F-CB20.061 psi2287 gpm7.25 "4.25 "84.25 "€4,803.23
NEWCO 10-33F-CB2 Swing Valve Check Carbon Steel 10 Inch | AC6HVE 33Z838 10-33F-CB20.058 psi3574 gpm24.5 "27.5 "1017.5 "€6,974.61
NEWCO 12-33F-CB2 Swing Check Valve Carbon Steel 12 Inch | AC6HVF 33Ζ839 12-33F-CB20.065 psi5340 gpm28 "32.156 "12 "20.5 "€8,412.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEWCO 06-33F-CB2 βαλβίδα αντεπιστροφής ανθρακούχο χάλυβα 6 ιντσών
€2,300.94 /μονάδα