NEWCO 12-33F-CB2 Swing Check Valve Carbon Steel 12 Inch | AC6HVF 33Ζ839

NEWCO 12-33F-CB2 βαλβίδα αντεπιστροφής ανθρακούχο χάλυβα 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6HVF Μοντέλο: 12-33F-CB2Cross Ref: 33Z839

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,776.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης
Καπάκι στο Inlet Center21-29 / 32 "
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME B16.34 / API 600
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα 300 κατηγορίας
Πίεση ρωγμών0.065 psi
Ροή5340 gpm
Μήκος28 "
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Θερμ.750 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
συνολικό ύψος32.156 "
Υλικό σφραγίδας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό καθίσματοςΆνθρακα
Μέγεθος12 "
Πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 486.9
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)72.39
Κωδικός ΕΣ8481302090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ρωγμώνΡοήΜήκοςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
NEWCO 02-33F-CB2 Swing Check Valve Carbon Steel 2 ίντσες | AC6HUZ 33Z833 02-33F-CB20.082 psi123 gpm4.625 "2"2"6.5 "€760.96
NEWCO 03-33F-CB2 Swing Check Valve Carbon Steel 3 ίντσες | AC6HVA 33Z834 03-33F-CB20.062 psi284 gpm5.125 "2.5 "3"2.5 "€1,162.21
NEWCO 04-33F-CB2 Swing Check Valve Carbon Steel 4 ίντσες | AC6HVB 33Z835 04-33F-CB20.068 psi519 gpm5.375 "2.875 "4mm2.875 "€1,536.01
NEWCO 06-33F-CB2 Swing Check Valve Carbon Steel 6 ίντσες | AC6HVC 33Z836 06-33F-CB20.057 psi1243 gpm6.375 "3.75 "63.75 "€2,300.94
NEWCO 08-33F-CB2 Swing Check Valve Carbon Steel 8 ίντσες | AC6HVD 33Z837 08-33F-CB20.061 psi2287 gpm7.25 "4.25 "84.25 "€4,204.61
NEWCO 10-33F-CB2 Swing Valve Check Carbon Steel 10 Inch | AC6HVE 33Z838 10-33F-CB20.058 psi3574 gpm24.5 "27.5 "1017.5 "€6,446.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEWCO 12-33F-CB2 βαλβίδα αντεπιστροφής ανθρακούχο χάλυβα 12 ιντσών
€7,776.08 /μονάδα