NEW PIG RFL234 Spill Kit Refill 38 γαλλ. | AH2YCK 30RD81

NEW PIG RFL234 Spill Kit Refill 38 γαλ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2YCK Μοντέλο: RFL234Σταυρός: 30RD81

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€774.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞαναγέμισμα κιτ διαρροής
ΧρώμαΜπλε / Γκρι
Είδος δοχείουΚουτί
Απορροφημένα υγράΠαγκόσμιος
Ύψος17.5 "
Μήκος35 "
Αριθμός εξαρτημάτων124
Προστασία UVΟχι
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.38 gal.
ΖάντεςΟχι
Πλάτος18.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φορητό: Όχι
    • Κλείδωμα: Όχι
    • Στατικό Διαλυτικό: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΑπορροφημένα υγράΎψοςΜήκοςΑριθμός εξαρτημάτωνΠροστασία UVΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.Τιμή
ΝΕΟ PIG KIT216 Spill Kit Refill 12 gal. | AH2YBA 30RD30 KIT21611 "ΓκρίΠαγκόσμιος15 "22 "147Οχι12 gal.€377.16
NEW PIG KIT242 Spill Kit Ξαναγέμισμα 5 gal. | AH2YBL 30RD44 KIT2428.75 "ΚίτρινοΠαγκόσμιος20.625 "12.125 "17Οχι5 gal.€138.27
NEW PIG KITR202 Spill Kit Ξαναγέμισμα 60 gal. | AH2YCE 30RD76 ΚΙΤΡ20222.25 "Μπλε / ΓκριΠαγκόσμιος20 "22 "έως 14"167Οχι60 gal.€1,105.22
NEW PIG KITR203 Hi-Vis Spill Kit Refill 76 γαλόνι | AH2YCF 30RD77 ΚΙΤΡ20327 "Μπλε / ΓκριΠαγκόσμιος23 "40 "167Οχι76 gal.€1,519.31
NEW PIG KITR204 Spill Kit Refill 143 γαλλ. | AH2YCG 30RD78 ΚΙΤΡ20440.38 "Μπλε / ΓκριΠαγκόσμιος24.5 "48.125 "501Οχι143 gal.€2,565.19
ΝΕΟ PIG KITR211 Spill Kit Refill 12 gal. | AH2YCH 30RD79 ΚΙΤΡ21111.25 "Μπλε / ΓκριΠαγκόσμιος17.5 "22.5 "34Οχι12 gal.€311.39
ΝΕΟ PIG RFL228 Spill Kit Refill 17 gal. | AH2YCJ 30RD80 RFL22817 "Μπλε / ΓκριΠαγκόσμιος16 "22 "160Οχι17 gal.€460.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW PIG RFL234 Spill Kit Refill 38 γαλ.
€774.35 /μονάδα