Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NEW PIG MAT3200 Grippy Absorbent Pad Pk10 | AF9Q ™ 30PZ35

NEW PIG MAT3200 Grippy Absorbent Pad Pk10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9QTM Μοντέλο: MAT3200Cross Ref: 30PZ35

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€93.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητικό επίθεμα με συγκολλητικό υλικό
Βάρος απορροφητικότηταςΜέτριας Δυσκολίας
ΧρώμαΜπλε
Απορροφημένα υγράΚαθολική / Συντήρηση
Μήκος24 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο με ράψιμο πολυεστέρα - ιδιόκτητο υλικό
ΔιατρήσειςΟχι
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.2 gal.
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5075
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ5603949030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.ΠλάτοςΤιμή
ΝΕΟ ΣΧΗΜΑ 25801 Απορροφητικό μαξιλάρι λαβής | AF9QJC 30PV77 2580140 "Πολυπροπυλένιο με ράψιμο πολυεστέρα - Υλικό ιδιοσυγκρασίας (TM)0.5 gal.32 "€48.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW PIG MAT3200 Grippy Absorbent Pad Pk10
€93.48 /μονάδα