Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NEW PIG MAT1650 Grippy Absorbent Roll 4 γαλόνι | AF9QTL 30PZ34

NEW PIG MAT1650 Grippy απορροφητικό ρολό 4 γαλονιού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9QTL Μοντέλο: MAT1650Cross Ref: 30PZ34

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€145.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητικό ρολό με κόλλα
Βάρος απορροφητικότηταςΜέτριας Δυσκολίας
ΧρώμαΜπλε
Απορροφημένα υγράΚαθολική / Συντήρηση
Μήκος50ft.
ΥλικόΠολυπροπυλένιο, πολυεστέρας
ΔιατρήσειςΟχι
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.4 gal.
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)19.69
Κωδικός ΕΣ5603949030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος απορροφητικότηταςΧρώμαΜήκοςΥλικόΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.ΠλάτοςΤιμή
NEW PIG 25800 Grippy Absorbent Roll 8 γαλόνι | AF9QJB 30PV76 25800Μέτριας ΔυσκολίαςΜπλε50ft.Πολυπροπυλένιο, Πολυεστέρας, EZ Grip (TM)8 gal.32 "€277.28
NEW PIG MAT1625 Grippy Απορροφητικό ρολό 2 γαλόνι | AF9QTD 30PZ32 MAT1625Μέτριας ΔυσκολίαςΜπλε25ft.Πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας2 gal.16 "€83.40
NEW PIG MAT32100 Grippy Απορροφητικό ρολό 16 γαλόνι | AF9QTN 30PZ37 MAT32100Μέτριας ΔυσκολίαςΜπλε100ft.Πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας16 gal.32 "€606.80
ΝΕΟ ΧΟΙΡΟΣ MAT3223 Grippy Absorbent Roll 13 Gallon | AF9QTP 30PZ40 MAT3223Μέτριας ΔυσκολίαςΜαύρη100ft.Πολυπροπυλένιο11.5 gal.36 "€374.03
NEW PIG MAT3250 Grippy Απορροφητικό ρολό 8 γαλόνι | AF9QTQ 30PZ41 MAT3250Μέτριας ΔυσκολίαςΜπλε50ft.Πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας8 gal.32 "€334.77
ΝΕΟ ΧΟΙΡΟΣ MAT3251 Grippy Absorbent Roll 0.5 γαλόνι | AF9QTR 30PZ43 MAT3251Μέτριας ΔυσκολίαςΜπλε3 '4 "Πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας0.5 gal.32 "€53.55
ΝΕΟ PIG HC101 Grippy Absorbent Roll 90l | AF9QZZ 30RF35 HC101βαρύςΓκρί100ft.Πολυαιθυλένιο φιλμ πολυπροπυλενίου23.8 gal.31 "€506.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW PIG MAT1650 Grippy απορροφητικό ρολό 4 γαλονιού
€145.14 /μονάδα