ΝΕΟ PIG HC101 Grippy Absorbent Roll 90l | AF9QZZ 30RF35

NEW PIG HC101 Grippy Absorbent Roll 90l

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9QZZ Μοντέλο: HC101Cross Ref: 30RF35

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€506.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητικό ρολό με κόλλα
Βάρος απορροφητικότηταςβαρύς
ΧρώμαΓκρί
Απορροφημένα υγράΚαθολική / Συντήρηση
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο φιλμ πολυπροπυλενίου
ΔιατρήσειςΚάθε 20 "κατά μήκος και κεντραρισμένο κατά πλάτος
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.23.8 gal.
Πλάτος31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.5075
Ύψος πλοίου (cm)80.01
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ5603949030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος απορροφητικότηταςΧρώμαΜήκοςΥλικόΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.ΠλάτοςΤιμή
NEW PIG 25800 Grippy Absorbent Roll 8 γαλόνι | AF9QJB 30PV76 25800Μέτριας ΔυσκολίαςΜπλε50ft.Πολυπροπυλένιο, Πολυεστέρας, EZ Grip (TM)8 gal.32 "€277.28
NEW PIG MAT1625 Grippy Απορροφητικό ρολό 2 γαλόνι | AF9QTD 30PZ32 MAT1625Μέτριας ΔυσκολίαςΜπλε25ft.Πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας2 gal.16 "€83.40
NEW PIG MAT1650 Grippy Absorbent Roll 4 γαλόνι | AF9QTL 30PZ34 MAT1650Μέτριας ΔυσκολίαςΜπλε50ft.Πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας4 gal.16 "€145.14
NEW PIG MAT32100 Grippy Απορροφητικό ρολό 16 γαλόνι | AF9QTN 30PZ37 MAT32100Μέτριας ΔυσκολίαςΜπλε100ft.Πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας16 gal.32 "€606.80
ΝΕΟ ΧΟΙΡΟΣ MAT3223 Grippy Absorbent Roll 13 Gallon | AF9QTP 30PZ40 MAT3223Μέτριας ΔυσκολίαςΜαύρη100ft.Πολυπροπυλένιο11.5 gal.36 "€374.03
NEW PIG MAT3250 Grippy Απορροφητικό ρολό 8 γαλόνι | AF9QTQ 30PZ41 MAT3250Μέτριας ΔυσκολίαςΜπλε50ft.Πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας8 gal.32 "€334.77
ΝΕΟ ΧΟΙΡΟΣ MAT3251 Grippy Absorbent Roll 0.5 γαλόνι | AF9QTR 30PZ43 MAT3251Μέτριας ΔυσκολίαςΜπλε3 '4 "Πολυπροπυλένιο, πολυεστέρας0.5 gal.32 "€53.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW PIG HC101 Grippy Absorbent Roll 90l
€506.74 /μονάδα