NEW AGE 1183 Standard Platform Truck 1000 λίβρες. | AA4EDY 12G969

NEW AGE 1183 Τυπικό φορτηγό πλατφόρμας 1000 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4EDY Μοντέλο: 1183Cross Ref: 12G969

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,113.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχού τροχού2"
Ύψος καταστρώματος9.125 "
Μήκος καταστρώματος54 "
Deck Υλικόαλουμίνιο
Τύπος καταστρώματοςΑλουμίνιο
Πλάτος κατάστρωμα16 "
Εκτεταμένη Μήκος54 "
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενος σωλήνας
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster6
συνολικό ύψος41.25 "
Συνολικό μήκος56.5 "
συνολικό πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)155.58
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΔιάμετρος τροχού τροχού.Τύπος τροχού τροχούΑριθμός τροχών Casterσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος καταστρώματοςΤιμή
NEW AGE 95241 Standard Platform Truck 1200 Lb. | AA4EDX 12G968 952411200 lbs.6"-663 "65.75 "18 "9.125 "€1,492.37
NEW AGE 1184 Standard Platform Truck 1000 λίβρες. | AA4EDZ 12G970 11841000 λίβρες5"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο440 "39 "14 "7.75 "€882.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW AGE 1183 Τυπικό φορτηγό πλατφόρμας 1000 λίβρες.
€1,113.62 /μονάδα