NELSON STUD WELDING INC. 101-010-028-G1000 Welding Stud, Cfl Type, 1/4-20 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 1000Pk | AA4HWD 12N462

NELSON STUD WELDING INC. 101-010-028-G1000 Welding Stud, Cfl Type, 1/4-20 Size Thread, 1-1/2 Inch Length, 1000Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4HWD Μοντέλο: 101-010-028-G1000Σταυρός: 12N462

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€474.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρως σπείρωμα συγκόλλησης
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΧαλυβδοσίδηρος
Κατεύθυνση νήματοςRH
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάCFL

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ7318155030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΕίδοςΜήκος κάτω από το κεφάλιΥλικόΚατεύθυνση νήματοςνήμα ΜήκοςΤιμή
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G100 Welding Stud, Cfl Type, 1/4-20 Size Thread, 1-1/8 Inch Length, 100Pk | AA4ADG 12A869 101-010-322-G100Σκέτη--Πλήρως σπείρωμα συγκόλλησης-Ανοξείδωτο 18-8RH1.125 "€105.46
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G100 Welding Stud, 100Pk | AA4AET 12A903 101-015-114-G100N / A--Στήριγμα συγκόλλησης-N / AΔεξί χέρι5 / 8 "€86.34
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-317-G1000 Welding Stud, Cfl Type, 1/4-20 Size Thread, 7/8 Inch Length, 1000Pk | AA4HVW 12N455 101-010-317-G1000Σκέτη--Πλήρως σπείρωμα συγκόλλησης-Ανοξείδωτο 18-8RH7 / 8 "€787.51
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G1000 Welding Stud, Cfl Type, 1/4-20 Size Thread, 1-1/8 Inch Length, 1000Pk | AA4HWA 12N459 101-010-322-G1000Σκέτη--Πλήρως σπείρωμα συγκόλλησης-Ανοξείδωτο 18-8RH1.125 "€854.08
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G1000 Welding Stud, 1000Pk | AA4HXL 12N492 101-015-114-G1000N / A--Στήριγμα συγκόλλησης-N / AΔεξί χέρι5 / 8 "€806.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NELSON STUD WELDING INC. 101-010-028-G1000 Welding Stud, Cfl Type, 1/4-20 Size Thread, 1-1/2 Inch Length, 1000Pk
€474.01 /πακέτο