Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NATIONAL GUARD 420NHMA-3 Automatic Door Bottom 1/2 x 36 Inch Αλουμίνιο | AC9NPM 3HRJ9

NATIONAL GUARD 420NHMA-3 Αυτόματο κάτω μέρος πόρτας 1/2 x 36 ιντσών αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9NPM Μοντέλο: 420NHMA-3Cross Ref: 3HRJ9
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
€131.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη πόρτα κάτω
ΧρώμαΚαθαρισμός
φινίρισμαανοδιωμένο
Ύψος φλάντζας2-5 / 16 "
Υλικό φλάντζαςΑλουμίνιο
Πάχος φλάντζας15 / 16 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Εισαγωγή χρώματοςΜαύρη
Εισαγωγή υλικούNeoprene
Εισαγωγή μεγέθους1 / 2 "
Μήκος36 "
επίδοσηΒαρέως
Προβολή15 / 16 "
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5975
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ4008196000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό Drop Bar (Αλουμίνιο)
    • Πάχος περιβλήματος (3/32 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαφινίρισμαΜήκοςΠλάτοςΤιμή
NATIONAL GUARD 420NHMA-4 Automatic Door Bottom 48 Inch Αλουμίνιο | AC9NPN 3HRK1 420ΝΗΜΑ-4Καθαρισμόςανοδιωμένο48 "27 / 32 "€165.40
NATIONAL GUARD 420NHMDKB-3 Automatic Door Bottom 1/2 x 36 Inch Αλουμίνιο | AC9NPP 3HRK2 420NHMDKB-3Σκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο36 "1 / 2 "€209.88
NATIONAL GUARD 420NHMDKB-4 Automatic Door Bottom 1/2 x 48in Αλουμίνιο | AC9NPQ 3HRK3 420NHMDKB-4Σκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο48 "1 / 2 "€182.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NATIONAL GUARD 420NHMA-3 Αυτόματο κάτω μέρος πόρτας 1/2 x 36 ιντσών αλουμίνιο
€131.36 /μονάδα