Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NATIONAL GUARD 220NDKB-3 Automatic Door Bottom 1/4 x 36 Inch Αλουμίνιο | AC9NPH 3HRJ5

NATIONAL GUARD 220NDKB-3 Αυτόματη Κάτω Πόρτας 1/4 x 36 ιντσών αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9NPH Μοντέλο: 220NDKB-3Cross Ref: 3HRJ5
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
€138.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη πόρτα κάτω
ΧρώμαΣκούρο χάλκινο
φινίρισμαΣκούρο χάλκινο
Ύψος φλάντζας2-1 / 4 "
Υλικό φλάντζαςΑλουμίνιο
Πάχος φλάντζας19 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Εισαγωγή χρώματοςΜαύρη
Εισαγωγή υλικούNeoprene
Εισαγωγή μεγέθους1 / 4 "
Μήκος36 "
επίδοσηΤυπικό καθήκον
Προβολή19 / 32 "
Πλάτος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ4008196000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό Drop Bar (Αλουμίνιο)
    • Πάχος περιβλήματος (1/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧρώμαφινίρισμαΠροβολήΠλάτοςΥλικό φλάντζαςΣτέγαση ΥλικόΕισαγωγή χρώματοςΤιμή
NATIONAL GUARD 220NA-3 Automatic Door Bottom 1/4 x 36 Inch Αλουμίνιο | AC9NPF 3HRJ3 220ΝΑ-336 "Καθαρισμόςανοδιωμένο19 / 32 "1 / 4 "ΑλουμίνιοΑλουμίνιοΜαύρη€121.58
NATIONAL GUARD 220NA-4 Automatic Door Bottom 1/4 x 48in Αλουμίνιο | AC9NPG 3HRJ4 220ΝΑ-448 "Καθαρισμόςανοδιωμένο19 / 32 "1 / 4 "ΑλουμίνιοΑλουμίνιοΜαύρη€141.02
NATIONAL GUARD 220NDKB-4 Automatic Door Door 1/4 x 48in Αλουμίνιο | AC9NPJ 3HRJ6 220ndkb-448 "Σκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο19 / 32 "1 / 4 "ΑλουμίνιοΑλουμίνιοΜαύρη€166.79
NATIONAL GUARD 229NSS-3 Automatic Door Bottom 1/4 x 36 Inch Ανοξείδωτο ατσάλι | AC9NPK 3HRJ7 229NSS-336 "ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι19 / 32 "1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλιΜαύρη€129.56
NATIONAL GUARD 223NDKB-3 Automatic Door Bottom 7/16 x 36 Inch Αλουμίνιο | AC9NPR 3ΗΚΚ4 223ndkb-336 "Σκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο5 / 8 "7 / 16 "ΑλουμίνιοΑλουμίνιοΜαύρη€113.03
NATIONAL GUARD 223NDKB-4 Automatic Door Bottom 7/16 x 48in Αλουμίνιο | AC9NPT 3HRK5 223ndkb-448 "Σκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο5 / 8 "7 / 16 "ΑλουμίνιοΑλουμίνιοΜαύρη€123.99
NATIONAL GUARD 223NA-4 Automatic Door Bottom 7/16 x 48in Αλουμίνιο | AC9NPU 3HRK7 223ΝΑ-448 "Καθαρισμόςανοδιωμένο5 / 8 "7 / 16 "ΑλουμίνιοΑλουμίνιοΜαύρη€110.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NATIONAL GUARD 220NDKB-3 Αυτόματη Κάτω Πόρτας 1/4 x 36 ιντσών αλουμίνιο
€138.46 /μονάδα