NASHVILLE WIRE D4258BB3A3P Pallet Rack Wire Decking 58 Inch Πλάτος ψευδάργυρος | AD6VPR 4AYT3

NASHVILLE WIRE D4258BB3A3P Σχάρα παλετών Συρμάτινο δάπεδο πλάτους 58 ιντσών ψευδάργυρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VPR Μοντέλο: D4258BB3A3PCross Ref: 4AYT3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€113.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύρμα καλωδίων παλετών
Χρώμαψευδάργυρος
Υλικό καταστρώματοςΣυρματόπλεγμα
Βάθος42 "
Χωρητικότητα φορτίου2800 λίβρες
Υλικό5 Gauge Wire με 14 κανάλια Gauge
Πλάτος58 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.69
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)147.32
Κωδικός ΕΣ9403908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΠλάτοςΤιμή
NASHVILLE WIRE D3646AA3B1P Παλέτα Rack Wire Decking 36 Inch D | AA6LJU 14F906 D3646AA3B1PΠρο-γαλβανισμένο36 "2700 λίβρες6 Gauge Wire με 16 κανάλια Gauge46 "€82.58
NASHVILLE WIRE D3652AA3B1P Pallet Rack Wire Decking 52 Inch πλάτος | AA6LJV 14F907 D3652AA3B1PΠρο-γαλβανισμένο36 "2700 λίβρες6 Gauge Wire με 16 κανάλια Gauge52 "€88.65
NASHVILLE WIRE D3658AA3B1P Pallet Rack Wire Decking 2700 λίβρες. | AA6LJW 14F908 D3658AA3B1PΠρο-γαλβανισμένο36 "2700 λίβρες6 Gauge Wire με 16 κανάλια Gauge58 "€94.17
NASHVILLE WIRE D4246AA3A1P Παλέτα Rack Wire Decking 42 Inch D | AA6LJX 14F909 D4246AA3A1PΠρο-γαλβανισμένο42 "2500 λίβρες6 Gauge Wire με 16 κανάλια Gauge46 "€87.23
NASHVILLE WIRE D4252AA3A1P Παλέτα Rack Wire Decking Pregalvanized | AA6LJY 14F910 D4252AA3A1PΠρο-γαλβανισμένο42 "2700 λίβρες6 Gauge Wire με 14 κανάλια Gauge52 "€99.34
NASHVILLE WIRE D4258AA3A1P Pallet Rack Wire Decking 2750 λίβρες. | AA6LJZ 14F911 D4258AA3A1PΠρο-γαλβανισμένο42 "2750 λίβρες6 Gauge Wire με 14 κανάλια Gauge58 "€100.01
NASHVILLE WIRE D4846AB3A1P Pallet Rack Wire Decking 2500 λίβρες. | AA6LKA 14F912 D4846AB3A1PΠρο-γαλβανισμένο48 "2500 λίβρες6 Gauge Wire με 13 κανάλια Gauge46 "€106.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NASHVILLE WIRE D4258BB3A3P Σχάρα παλετών Συρμάτινο δάπεδο πλάτους 58 ιντσών ψευδάργυρος
€113.90 /μονάδα