NASHVILLE WIRE C404830S4 Πτυσσόμενο δοχείο πλάτους 48 ιντσών Ασημί | AD2XNH 3W552

NASHVILLE WIRE C404830S4 Πτυσσόμενο δοχείο 48 ιντσών πλάτος ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2XNH Μοντέλο: C404830S4Cross Ref: 3W552

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€488.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο χύδην Colla Psible
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΗλεκτροπλάκα ψευδαργύρου
Διπλωμένο ύψος9-1 / 2 "
Διπλό μήκος43 "
Διπλωμένο πλάτος50.5 "
Gauge3
Μέσα σε ύψος30 "
Εσωτερικό Μήκος38 "
Εσωτερικό πλάτος46 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
Υλικό11-μετρητής χάλυβας
Εκτός ύψους36.5 "
Εξωτερικό μήκος40 "
Εξωτερικό πλάτος48 "
Τόμος30.35 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου30.35 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 73.94
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7310290050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός ύψουςΔιπλωμένο πλάτοςGaugeΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤόμοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
NASHVILLE WIRE JR1 Πτυσσόμενο δοχείο 20 ιντσών Μήκος ασημί | AD2XNE 3W547 JR121 "33 "1120 "32 "5 cu. ft.16 "18 "€209.55
NASHVILLE WIRE JR5 Πτυσσόμενο δοχείο 20 ιντσών Μήκος ασημί | AD2XNF 3W548 JR521 "33 "1120 "32 "5 cu. ft.16 "18 "€238.86
NASHVILLE WIRE C324028S4 Πτυσσόμενο δοχείο μήκους 32 ιντσών Ασημί | AD2XNG 3W550 C324028S434.5 "42.5 "332 "40 "18.47 cu. ft.28 "30 "-
RFQ
NASHVILLE WIRE C404824S4 Πτυσσόμενο δοχείο πλάτους 48 ιντσών Ασημί | AE3QQB 5EU63 C404824S430.5 "50.5 "340 "48 "24.28 cu. ft.24 "38 "€424.19
NASHVILLE WIRE C404836S4 Πτυσσόμενο δοχείο 48 ιντσών πλάτος ασήμι | AE3QQC 5EU64 C404836S442.5 "50.5 "340 "48 "36.42 cu. ft.36 "38 "€518.54
NASHVILLE WIRE JR5C Πτυσσόμενο δοχείο 20 ιντσών Μήκος ασημί | AE3QQE 5EU66 JR5C21 "33 "320 "32 "5 cu. ft.16 "18 "€288.02
NASHVILLE WIRE C324028S4C Πτυσσόμενο δοχείο 32 ιντσών Μήκος ασημί | AE3QQF 5EU67 C324028S4C35.5 "42.5 "332 "40 "18.47 cu. ft.28 "30 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NASHVILLE WIRE C404830S4 Πτυσσόμενο δοχείο 48 ιντσών πλάτος ασημί
€488.83 /μονάδα